Herren-Sakko Premium

mehr in Businesswear | mehr von

Herren-Sakko Premium

Mehr in Businesswear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Klassisches Zwei-Knopf-Sakko mit funktioneller Traveller Innenausstattung, zwei Pattentaschen, eine Brustleistentasche. Durch das besondere Bi-Stretch-Material hoher Tragekomfort und für den professionellen, täglichen Einsatz geeignet. Baukastensystem, damit Damen und Herren im selben Design auftreten, Haushaltswäsche möglich.
Anwendungen/Hinweise
  • Rückenlänge 76 cm/Gr. 50
  • Typische Einsatzzwecke sind Messe- und Standpersonal, Außendienstmitarbeiter,
    Firmenrepräsentanten, Schalter- und Servicemitarbeiter, etc.
Material
  • Obermaterial 60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elastan
    (wasser- und schmutzabweisend)
  • Futter 100 % Polyester
Pflegehinweise
k # 1 K 9

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Zubehör
Businesshemd bügelfrei, kurzarm | Businesswear

Zubehör

Absolut bügelfreies Businesshemd mit stäbchenverstärktem Kragen.

Detailansicht

Zubehör
Businesshemd bügelfrei, langarm | Businesswear

Zubehör

Absolut bügelfreies Businesshemd mit stäbchenverstärktem Kragen.

Detailansicht

Zubehör
Krawatte | Businesswear

mehr von GREIFF Mode Zubehör

Breite ca. 8 cm, Haushaltswäsche möglich.

Detailansicht

Zubehör
Anzughülle | Businesswear

mehr von GREIFF Mode Zubehör

Edle Vlies-Anzughülle mit Seitenfalte, Bügelöffnung, Öse, Einstecktasche und Fenster.

Detailansicht

Damen-Blazer Premium | Businesswear

mehr von GREIFF Mode | mehr Businesswear

Figurbetonter und komfortabler Zwei-Knopf-Blazer mit zwei Pattentaschen, eine Reißverschluss-Innentasche. Durch das besondere Bi-Stretch-Materia...

Detailansicht