Damen-Stiftrock Premium

mehr in Businesswear | mehr von

Damen-Stiftrock Premium

Mehr in Businesswear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Stiftrock mit verdecktem Gehschlitz hinten, vielseitig kombinierbar, voll gefüttert. Durch das besondere Bi-Stretch-Material hoher Tragekomfort und für den professionellen, täglichen Einsatz geeignet. Baukastensystem, damit Damen und Herren im selben Design auftreten, Haushaltswäsche möglich.
Anwendungen/Hinweise
  • Länge 54 cm
    Länge bei langen Größen 62 cm
  • Typische Einsatzzwecke sind Messe- und Standpersonal, Außendienstmitarbeiter,
    Firmenrepräsentanten, Schalter- und Servicemitarbeiter, etc.
Material
  • Obermaterial 60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elastan
    (wasser- und schmutzabweisend)
    Futter 100 % Polyester
Pflegehinweise
k # 1 K 9

Einfach NachhaltigerFair Wear