Damen-Anzughose Premium

mehr in Businesswear | mehr von

Damen-Anzughose Premium

Mehr in Businesswear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Gerade geschnitten mit zwei Seitentaschen und Kartentasche, Vorderhosenfutter, gute Passform. Durch das besondere Bi-Stretch-Material hoher Tragekomfort und für den professionellen, täglichen Einsatz geeignet. Baukastensystem, damit Damen und Herren im selben Design auftreten, Haushaltswäsche möglich.
Anwendungen/Hinweise
  • Fußweite 48 cm/Gr. 38
    Schrittlänge 82 cm
  • Typische Einsatzzwecke sind Messe- und Standpersonal, Außendienstmitarbeiter,
    Firmenrepräsentanten, Schalter- und Servicemitarbeiter, etc.
Material
  • Obermaterial 60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elastan
    (wasser- und schmutzabweisend)
  • Futter 100 % Polyester
Pflegehinweise
k # 1 K 9

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Herren-Anzughose Premium | Businesswear

mehr von GREIFF Mode | mehr Businesswear

Klassische Hose mit Dehnbund und angenehmer Beinweite, zwei Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen, Vorderhosenfutter. Durch das besondere Bi-Stretch-...

Detailansicht