Businesshemd bügelfrei, langarm

mehr in Businesswear | mehr von

Businesshemd bügelfrei, langarm

Mehr in Businesswear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Absolut bügelfreies Businesshemd mit stäbchenverstärktem Kragen.
Vorteile/Ausführungen
  • Schulterpasse, Ton-in-Ton-Knöpfe, abgerundeter Saum
  • Manschette mit zwei Knöpfen plus Knopf an der Leiste
  • körpernah geschnitten
Anwendungen/Hinweise
  • wahlweise mit Manschettenknöpfen tragbar
Material
  • 100 % Baumwolle (Micro-Twill)
    Grammatur 120 g/m²
Pflegehinweise
l # 6 2 G

Öko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Zubehör von
Herren-Sakko Premium | Businesswear

mehr von GREIFF Mode Zubehör von

Klassisches Zwei-Knopf-Sakko mit funktioneller Traveller Innenausstattung, zwei Pattentaschen, eine Brustleistentasche. Durch das besondere Bi-S...

Detailansicht

Damen-Businessbluse bügelfrei, kurzarm | Businesswear

mehr Businesswear

Absolut bügelfreie, taillierte Businessbluse mit abgerundetem Saum.

Detailansicht

Damen-Businessbluse bügelfrei, langarm | Businesswear

mehr Businesswear

Absolut bügelfreie, taillierte Businessbluse mit abgerundetem Saum.

Detailansicht

Businesshemd bügelfrei, kurzarm | Businesswear

mehr Businesswear

Absolut bügelfreies Businesshemd mit stäbchenverstärktem Kragen.

Detailansicht