Schweißerschutzmaske Fazor 1000 Plus

mehr in Schweißschilder, Schweißmasken | mehr von

Schweißerschutzmaske Fazor 1000 Plus

Mehr in Schweißschilder, Schweißmasken | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
MIt automatischer Abdunkelung, hoher Hitze- und Strahlungsabschirmung, permanentem UV/IR Strahlungsschutz und optimalen Tragekomfort.
Einsatzbereich
  • Elektroden, MIG/MAG
Vorteile/Ausführungen
  • bei absoluter Dunkelheit schaltet sich das LC-Display nach 10 Min. automatisch ab
  • Batteriwechsel für LC-Display
Anwendungen/Hinweise
  • Empfindlichkeits- und Öffnungsgeschwindigkeit
Technische Daten
  •  Gewicht
 495 g
  •  Schutzstufe
 9 - 13 (variabel)

Für Sie interessant


Zubehör von
Schweißgleichrichter Transpocket 150 Set | Elektrodenschweißgeräte

mehr von Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 150 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schne...

Detailansicht

Zubehör von
Schweißgleichrichter Transpocket 180 Set | Elektrodenschweißgeräte

mehr von Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 180 A und WIG-Zusatzfunktion bis 180 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schne...

Detailansicht

Zubehör von
Schweißgleichrichter<br>Accu Pocket Set | Elektrodenschweißgeräte

mehr von Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 140 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Der in der Anlage integrierte Hochleistungsakku liefert ausreichend Power um ca. 18

Detailansicht

Zubehör von
Schweißgleichrichter TransPocket 2500 | Elektrodenschweißgeräte

mehr von Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 250 A und WIG-Zusatzfunktion bis 250 A.

Detailansicht

Zubehör von
Schweißgleichrichter Transpocket 150 | Elektrodenschweißgeräte

mehr von Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 150 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schne...

Detailansicht

Zubehör von
Schweißgleichrichter Transpocket 180 | Elektrodenschweißgeräte

mehr von Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 180 A und WIG-Zusatzfunktion bis 180 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schne...

Detailansicht