Schweißerschutzmaske Vizor 4000 Plus

mehr in Schweißschilder, Schweißmasken | mehr von

Schweißerschutzmaske Vizor 4000 Plus

Mehr in Schweißschilder, Schweißmasken | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Der neue Vizor 4000 Plus eröffnet Ihnen ein neues Seherlebnis im Hellzustand. Die vielfach hellere Sicht auf die Arbeitsumgebung erhöht sowohl die Sicherheit, als auch die Effizienz am Arbeitsplatz. Dank neuester Optik-Technologie geniessen Sie in den Schutz-Stufen 8-12 eine detailgetreue undfarbechte Sicht auf den Schweißprozess.
Einsatzbereich
  • Elektroden, MIG/MAG, WIG
Vorteile/Ausführungen
  • Echtfarbendisplay
  • Schutzstufe 2,5
  • Weniger Energieverbrauch
  • Standzeit bis zu  3000 Stunden
Anwendungen/Hinweise
  • Schleifmodus, Sensorschieber
  • Empfindlichkeits- und Öffnungsregelung
Technische Daten
  •  Gewicht
 482 g
  •  Schutzstufe
 8 - 13 (variabel)

Für Sie interessant


Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100X | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...

Detailansicht

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100XX | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...

Detailansicht

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100XXi | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...

Detailansicht

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100 FX | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter 9100X, extra großes Sichtfenster (170x100 mm) und Seitenfenster.

Detailansicht

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 10V | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...

Detailansicht

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V Black | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...

Detailansicht