Schweißerschutzmaske Vizor 4000 Professional

mehr in Schweißschilder, Schweißmasken | mehr von

Schweißerschutzmaske Vizor 4000 Professional

Mehr in Schweißschilder, Schweißmasken | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für unsere Augen nur das Beste. 100%iger Schutz vor den schädlichen Strahlungen des Lichtbogens.
Einsatzbereich
  • Elektroden, MIG/MAG, WIG, Autogen, Plasma
Anwendungen/Hinweise
  • Echtfarbendisplay
  • Schleifmodus, Sensorschieber
  • Empfindlichkeits- und Öffnungsregelung
  • Automatik-Mode
  • Super-High-Sensivity
  • Soft-Delay
Technische Daten
  • Gewicht
500 g 
  • Schutzstufe
5 - 13 (variabel)

Für Sie interessant


Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100X | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...

Detailansicht

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100XX | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...

Detailansicht

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100XXi | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...

Detailansicht

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100 FX | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter 9100X, extra großes Sichtfenster (170x100 mm) und Seitenfenster.

Detailansicht

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 10V | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...

Detailansicht

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V Black | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...

Detailansicht