Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V Blaze

mehr in Schweißschilder, Schweißmasken | mehr von

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V Blaze

Mehr in Schweißschilder, Schweißmasken | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.
Einsatzbereich
Elektroden, MIG/MAG
Technische Daten
  • Reaktionszeit
0,1 ms (+23 °C)
  • Aufhellzeit
einstellbar 100 – 250 ms
  • UV-/IR-Schutz
Schutzstufe 12 (permanent)
  • Sichtfeld
44 x 93 mm
  • Hellstufe
Schutzstufe 3
  • Batterie
1.500 Stunden

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von 3M Das könnte Sie auch interessieren

Mit Automatikschweißfilter 9100X, extra großes Sichtfenster (170 x100 mm) und Seitenfenster.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von 3M Das könnte Sie auch interessieren

Mit Automatikschweißfilter 9100X, extra großes Sichtfenster (170 x100 mm) und Seitenfenster.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von 3M Das könnte Sie auch interessieren

Leichtes, kompaktes und gut ausbalanciertes Visier für kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz. Mit schwer entflammbarer Gesichtsabdichtun...


mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...


mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...


mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...