Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V Black

mehr in Schweißschilder, Schweißmasken | mehr von

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V Black

Mehr in Schweißschilder, Schweißmasken | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.
Einsatzbereich
  • Elektroden, MIG/MAG
Technische Daten
  • Reaktionszeit
0,1 ms (+23 °C)
  • Aufhellzeit
Einstellbar 100 - 250 ms
  • UV-/IR-Schutz
Schutzstufe 12 (permanent)
  • Sichtfeld
44 x 93 mm
  • Hellstufe
Schutzstufe 3
  • Batterie
1.500 Stunden

Für Sie interessant


Zubehör von
Schweißgleichrichter Transpocket 150 Set | Elektrodenschweißgeräte

mehr von Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 150 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schne...

Detailansicht

Zubehör von
Schweißgleichrichter Transpocket 180 Set | Elektrodenschweißgeräte

mehr von Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 180 A und WIG-Zusatzfunktion bis 180 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schne...

Detailansicht

Zubehör von
Schweißgleichrichter<br>Accu Pocket Set | Elektrodenschweißgeräte

mehr von Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 140 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Der in der Anlage integrierte Hochleistungsakku liefert ausreichend Power um ca. 18

Detailansicht

Zubehör von
Schweißgleichrichter TransPocket 2500 | Elektrodenschweißgeräte

mehr von Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 250 A und WIG-Zusatzfunktion bis 250 A.

Detailansicht

Zubehör von
Schweißgleichrichter Transpocket 150 | Elektrodenschweißgeräte

mehr von Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 150 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schne...

Detailansicht

Zubehör von
Schweißgleichrichter Transpocket 180 | Elektrodenschweißgeräte

mehr von Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 180 A und WIG-Zusatzfunktion bis 180 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schne...

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Speedglas™ 9100 FX Air Schweißmaske<br>mit Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M Das könnte Sie auch interessieren

Mit Automatikschweißfilter 9100X, extra großes Sichtfenster (170 x100 mm) und Seitenfenster.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Speedglas™ 9100 MP Schweißmaske<br>mit Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem<br>und Arbeitsschutzhelm | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M Das könnte Sie auch interessieren

Mit Automatikschweißfilter 9100X, extra großes Sichtfenster (170 x100 mm) und Seitenfenster.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Versaflo™ Klarsichtvisier M-107<br>mit Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M Das könnte Sie auch interessieren

Leichtes, kompaktes und gut ausbalanciertes Visier für kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz. Mit schwer entflammbarer Gesichtsabdichtun...

Detailansicht