Schweißerschutzmaske Speedglas™ SL

mehr in Schweißschilder, Schweißmasken | mehr von

Schweißerschutzmaske Speedglas™ SL

Mehr in Schweißschilder, Schweißmasken | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.
Einsatzbereich
  • Elektroden, MIG/MAG, WIG, Plasmaschweißen
Technische Daten
  • Reaktionszeit
0,1 ms (+23 °C)
  • Aufhellzeit
Einstellbar 60 - 250 ms
  • UV-/IR-Schutz
Schutzstufe 12 (permanent)
  • Sichtfeld
42 x 93 mm
  • Hellstufe
Schutzstufe 3
  • Batterie
1.500 Stunden

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren
Speedglas™ 9100 FX Air Schweißmaske<br>mit Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M Das könnte Sie auch interessieren

Mit Automatikschweißfilter 9100X, extra großes Sichtfenster (170 x100 mm) und Seitenfenster.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Speedglas™ 9100 MP Schweißmaske<br>mit Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem<br>und Arbeitsschutzhelm | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M Das könnte Sie auch interessieren

Mit Automatikschweißfilter 9100X, extra großes Sichtfenster (170 x100 mm) und Seitenfenster.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Versaflo™ Klarsichtvisier M-107<br>mit Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M Das könnte Sie auch interessieren

Leichtes, kompaktes und gut ausbalanciertes Visier für kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz. Mit schwer entflammbarer Gesichtsabdichtun...

Detailansicht

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100X | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...

Detailansicht

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100XX | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...

Detailansicht

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100XXi | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr von 3M | mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstü...

Detailansicht