Handschild, abgerundete Ausführung

mehr in Schweißschilder, Schweißmasken | mehr von

Handschild, abgerundete Ausführung

Mehr in Schweißschilder, Schweißmasken | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schweißschild in extrem leichte und stabile Ausführung.
Technische Daten
  • DIN und CE geprüft
Material
  • aus schwarzem Kunststoff mit vollflächig eingelegtem Glasfasergewebe
  • schwer entflammbar
  • UV-beständig
  • keine Feuchtigkeitsaufnahme
  • kälte- und hitzebeständig von -20 °C bis 200 °C

Für Sie interessant


Zubehör
Vorsatzglas, gestempelt SOG DIN 0196 CE | Schweißschilder, Schweißmasken

Zubehör

Vorsatzscheibe für Handschild und Kopfschild.

Detailansicht

Zubehör
Vorsatzglas, gestempelt ME DIN 0196 CE | Schweißschilder, Schweißmasken

Zubehör

Vorsatzscheibe für Handschild und Kopfschild.

Detailansicht

Zubehör
Schweißerschutzglas | Schweißschilder, Schweißmasken

Zubehör

Schutzglas für Handschild und Kopfschild.

Detailansicht

Handschild | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Leichte und handliche Ausführung.

Detailansicht

Handschild mit Freisichtmechanik | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Schweißschild mit vollisolierter Kunststoff-Freisichtmechanik in abgerundeter, vorgebauter Ausführung.

Detailansicht

Kopfschild | Schweißschilder, Schweißmasken

mehr Schweißschilder, Schweißmasken

Schweißschild für den täglichen Einsatz.

Detailansicht