Schutzbrille Perspecta 010

mehr in Schutzbrillen | mehr von

Schutzbrille Perspecta 010

Mehr in Schutzbrillen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichte Panoramabrille im „Slim“-Bügel-Design mit gutem Rundumschutz ohne Sichtbehinderung durch Rahmen oder Seitenschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • leicht durch Halbrahmen und „Slim“-Bügel-Design (32 g)
  • Bügel mit 5-stufiger Scheibenneigung und 4-facher Längeneinstellung
  • rutschsicherer, weicher Sitz durch Polster im Nasenbereich
  • Augenbrauen-Polster bieten zusätzlichen Schutz
  • spezielles Zweikomponenten-Stirnteil mit integrierten Polstern für hohen Tragekomfort
  • guter Luftaustausch, kein Beschlagen
  • kratzunempfindlich
  • UV-Filter 99,9 %
Material
  • Polycarbonat-Scheibe mit kratzfester Sightguard-Antifog-Beschichtung

Für Sie interessant


Schutzbrille H-Plus 23G, klar | Schutzbrillen

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schutzbrillen

Ergonomisches Design, sehr leicht – nur 23 Gramm, schützt vor fliegenden Teilchen und Stößen.

Detailansicht

Schutzbrille H-Plus 23G, grau | Schutzbrillen

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schutzbrillen

Ergonomisches Design, sehr leicht – nur 23 Gramm, schützt vor Blendung, fliegenden Teilchen und Stößen.

Detailansicht

Schutzbrille Komfort | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Modernes Design und hoher Tragekomfort zeichnen die Schutzbrillen des Komfort-Programms aus. Vielfältige Einstellmöglichkeiten sorgen für eine o...

Detailansicht

Schutzbrille Komfort Plus | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Diese Schutzbrille im exklusiven Design hat einen Augenbrauenschutz und schließt eng am Gesicht ab. Vielfältige Einstellmöglichkeiten sorgen für...

Detailansicht

Schutzbrille Komfort 2730 | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Vielfältige Einstellmöglichkeiten und ein weicher und profilierter Nasensteg verhindern das Rutschen und bieten hohen Tragekomfort.

Detailansicht

Schutzbrille 2820/2821/2822 | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Modernes, exklusives Design – dadurch exzellente Abdeckung des Gesichtsfeldes, sehr leicht und komfortabel.

Detailansicht