Schutzbrille Adaptec

mehr in Schutzbrillen | mehr von

Schutzbrille Adaptec

Mehr in Schutzbrillen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Adaptec ist ein anpassbares Schutzbrillensystem, das von praktisch allen Anwendern getragen werden kann und dabei ausgezeichneten Schutz, höchsten Komfort, individuelle Einstellbarkeit, erstklassige optische Eigenschaften und ein modernes Aussehen bietet. Ein Design, drei Größen, individuelle Passform und maximaler Schutz.
Einsatzbereich
  • Baugewerbe, städtische Betriebe
  • Gastgewerbe, Versorgungsunternehmen
  • verarbeitende Industrie, Transportwesen
  • Medizin, Pharmaindustrie
  • Öl und Gas, Wind-Energie
Vorteile/Ausführungen
  • einstellbarer Nasenreiter zentriert die Augen auf die Scheibenmitte, so dass Ermüdungserscheinungen verringert werden
  • sich selbst anpassende Nasenpads erhöhen den Tragekomfort
  • exakt anpassbare Bügel für bequemen Sitz und Komfort
  • Spannung der Bügel jederzeit sicher anpassbar, ohne dazu die Brille abzunehmen
  • jeder Sichtscheibenwinkel ist siebenstufig verstellbar und um 30 Grad anpassbar
  • Adaptec-4A+-Beschichtung auf beiden Seiten der Sichtscheibe für hervorragende Anti-Beschlags-, Anti-Statik- und Kratzfestigkeitseigenschaften
Material
  • Sichtscheiben aus Polycarbonat mit 4A+-Beschichtung
  • Rahmen aus Polycarbonat mit weichem TPE

Für Sie interessant


Dazu passt
Brillenreinigungsspray Clear™ | Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen

mehr von Honeywell Dazu passt

Brillenreinigungs-Spray, frei von Alkohol und Silikon.

Detailansicht

Dazu passt
Feuchtreinigungstücher Clear | Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen

mehr von Honeywell Dazu passt

Zur Reinigung der Sichtscheiben aller Augenschutzprodukte, in der praktischen Spenderbox.

Detailansicht

Dazu passt
Sicherheitsbox mini „Augenschutz tragen“ | Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen

Dazu passt

Robuste Kunststoffbox für die sichere und saubere Aufbewahrung einer Schutzbrille.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Gebotsschild „Augenschutz tragen“ | Warn- u. Hinweisschilder, Unfallverhütung

Das könnte Sie auch interessieren

Diese Gebotsschild ist zum Aufkleben und kennzeichnet den Hinweis zum Tragen von Augenschutz.

Detailansicht

Schutzbrille H-Plus 23G, klar | Schutzbrillen

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schutzbrillen

Ergonomisches Design, sehr leicht – nur 23 Gramm, schützt vor fliegenden Teilchen und Stößen.

Detailansicht

Schutzbrille H-Plus 23G, grau | Schutzbrillen

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schutzbrillen

Ergonomisches Design, sehr leicht – nur 23 Gramm, schützt vor Blendung, fliegenden Teilchen und Stößen.

Detailansicht