Schutzbrille 202

mehr in Schutzbrillen | mehr von

Schutzbrille 202

Mehr in Schutzbrillen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Die dunkle Robuste. Schweißerbrille mit verdeckten Seitenbelüftung im Hart– Kunststoff– Korb.
Technische Daten
  • Scheiben-Ø 50 mm

Für Sie interessant


Schutzbrille H-Plus 23G, klar | Schutzbrillen

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schutzbrillen

Ergonomisches Design, sehr leicht – nur 23 Gramm, schützt vor fliegenden Teilchen und Stößen.

Detailansicht

Schutzbrille H-Plus 23G, grau | Schutzbrillen

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schutzbrillen

Ergonomisches Design, sehr leicht – nur 23 Gramm, schützt vor Blendung, fliegenden Teilchen und Stößen.

Detailansicht

Schutzbrille Komfort | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Modernes Design und hoher Tragekomfort zeichnen die Schutzbrillen des Komfort-Programms aus. Vielfältige Einstellmöglichkeiten sorgen für eine o...

Detailansicht

Schutzbrille Komfort Plus | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Diese Schutzbrille im exklusiven Design hat einen Augenbrauenschutz und schließt eng am Gesicht ab. Vielfältige Einstellmöglichkeiten sorgen für...

Detailansicht

Schutzbrille Komfort 2730 | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Vielfältige Einstellmöglichkeiten und ein weicher und profilierter Nasensteg verhindern das Rutschen und bieten hohen Tragekomfort.

Detailansicht

Schutzbrille 2820/2821/2822 | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Modernes, exklusives Design – dadurch exzellente Abdeckung des Gesichtsfeldes, sehr leicht und komfortabel.

Detailansicht