Menu

Wir liefern, was Sie brauchen -
aber diese Seite existiert leider nicht.

Nutzen Sie bitte die Navigation oder die Suche, um die gewünschten Inhalte schnell zu finden. Sollten Sie auch über diese Wege nicht fündig werden, hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter.


Im Trend
SITOP PSU6200 mit Rundumschutz
Immer unter Strom? Starten Sie durch mit der SITOP PSU6200 und den passenden Add-on Modulen!
SITOP PSU6200 mit Rundumschutz
UV-Schutz von SC Johnson
Professioneller UV-Schutz für die Haut
UV-Schutz von SC Johnson
eSafe-Schnellverschluss-kupplungen von Cejn
Erhöhen die Effizienz!
eSafe-Schnellverschluss-kupplungen von Cejn

Unsere Bestseller
Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662343, orange | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662343, orange

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

PU-Thermostiefel in Signalfarbe Orange mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie in Kühl- und Gefrierhäusern.

Montageplatte ohne Schlitz, PVC-frei | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Montageplatte ohne Schlitz, PVC-frei

Schalungshilfsmittel

Für die Montage und Justierung von Fertigteilen. Die Platten sind aus hochwertigem Kunststoff. Keine Korrosion, keine Nachbehandlung. Nicht für Dauerbelastung vorgesehen. Ohne Schlitz.

Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) blank, DN 7,2 mit Außengewinde.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken