Schutzbrille A800

mehr in Schutzbrillen | mehr von

Schutzbrille A800

Mehr in Schutzbrillen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Komfort-Einscheibenbrille in kompaktem Design und sportlicher Optik, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Einsatzbereich
  • Modell mit grauer Sichtscheibe zur Verwendung im Freien (schwaches Sonnenlicht)
Vorteile/Ausführungen
  • sportlich geschwungene Bügel
  • weiches TPE-Material in den Bügelenden und am Nasenteil garantieren einen sicheren Sitz
  • verzerrungsfreie 180°-Rundumsicht
  • weiches Nasenteil passt sich unterschiedlichen Nasenformen an
  • kratzfest, beschlagfrei
Material
  • beschlagfreie, kratzfeste Sichtscheibe aus Polycarbonat

Für Sie interessant


Schutzbrille H-Plus 23G, klar | Schutzbrillen

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schutzbrillen

Ergonomisches Design, sehr leicht – nur 23 Gramm, schützt vor fliegenden Teilchen und Stößen.

Detailansicht

Schutzbrille H-Plus 23G, grau | Schutzbrillen

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schutzbrillen

Ergonomisches Design, sehr leicht – nur 23 Gramm, schützt vor Blendung, fliegenden Teilchen und Stößen.

Detailansicht

Schutzbrille Solus™ 1000 | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Trendige, anpassungsfähige Brille (Bügel oder Kopfband, mit/ohne Schaumrahmen tragbar) mit beidseitiger Anti-Beschlag-Beschichtung.

Detailansicht

Schutzbrille Solus™ 1000, Set | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Trendige, anpassungsfähige Brille (Bügel oder Kopfband, mit/ohne Schaumrahmen tragbar) mit beidseitiger Anti-Beschlag-Beschichtung.

Detailansicht

Schutzbrille Komfort | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Modernes Design und hoher Tragekomfort zeichnen die Schutzbrillen des Komfort-Programms aus. Vielfältige Einstellmöglichkeiten sorgen für optima...

Detailansicht

Schutzbrille Komfort Plus | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Diese Schutzbrille im exklusiven Design hat einen Augenbrauenschutz und schließt eng am Gesicht ab. Vielfältige Einstellmöglichkeiten sorgen für...

Detailansicht