Schutzbrille Pulsafe A700

mehr in Schutzbrillen | mehr von

Schutzbrille Pulsafe A700

Mehr in Schutzbrillen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Moderne, rahmenlose Einscheibenbrille mit sportlichem Design und gleichzeitig hohem Tragekomfort, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Vorteile/Ausführungen
  • kratzfest durch Hartbeschichtung
  • UV-Schutz (absorbiert 99,9 % der UV-Strahlen bis zu 385 nm)
Material
  • Polycarbonat

Für Sie interessant


Schutzbrille H-Plus 23G, klar | Schutzbrillen

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schutzbrillen

Ergonomisches Design, sehr leicht – nur 23 Gramm, schützt vor fliegenden Teilchen und Stößen.

Detailansicht

Schutzbrille H-Plus 23G, grau | Schutzbrillen

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schutzbrillen

Ergonomisches Design, sehr leicht – nur 23 Gramm, schützt vor Blendung, fliegenden Teilchen und Stößen.

Detailansicht

Schutzbrille Solus™ 1000 | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Trendige, anpassungsfähige Brille (Bügel oder Kopfband, mit/ohne Schaumrahmen tragbar) mit beidseitiger Antibeschlag-Beschichtung.

Detailansicht

Schutzbrille Solus™ 1000, Set | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Trendige, anpassungsfähige Brille (Bügel oder Kopfband, mit/ohne Schaumrahmen tragbar) mit beidseitiger Antibeschlag-Beschichtung.

Detailansicht

Schutzbrille Komfort | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Modernes Design und hoher Tragekomfort zeichnen die Schutzbrillen des Komfort-Programms aus. Vielfältige Einstellmöglichkeiten sorgen für eine o...

Detailansicht

Schutzbrille Komfort Plus | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Diese Schutzbrille im exklusiven Design hat einen Augenbrauenschutz und schließt eng am Gesicht ab. Vielfältige Einstellmöglichkeiten sorgen für...

Detailansicht