Schutzbrille SecureFit™

mehr in Schutzbrillen | mehr von

Schutzbrille SecureFit™

Mehr in Schutzbrillen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Revolutionäre, modische und sportliche Schutzbrille, die sich der Gesichtsform des jeweiligen Trägers anpasst, egal ob dieser ein schmales oder breites Gesicht hat. Durch die mehrfach patentierte 3M™-Schläfendruck-Verteilungstechnologie passt sich die Schutzbrille SecureFit™ mit selbstjustierenden Bügeln automatisch an jede Kopfform an. SecureFit™ bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Vorteile/Ausführungen
  • patentierte 3M™-Schläfendruck-Verteilungstechnologie
  • sicherer Sitz bei hohem Tragekomfort
  • kein Verrutschen der Brille bei Kopfbewegungen
  • breite, flache Bügel für Extraschutz der Schläfen bzw. der umliegenden Augenpartie, optimale Kompatibilität mit Gehörschutzkapseln/Partikelmasken
  • weicher, anpassbarer Nasensteg
  • kompletter Aufprallschutz für den Augenhöhlenbereich
  • sportliches Design
  • ultraleicht (ca. 19 g)
  • kratzfest, Antibeschlag
  • UV-Schutz
Material
  • Sichtscheiben Polycarbonat
  • Rahmen Xylex

Für Sie interessant


Dazu passt
Brillenreinigungsspray Clear™ | Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen

mehr von Honeywell Dazu passt

Brillenreinigungs-Spray, frei von Alkohol und Silikon.

Detailansicht

Dazu passt
Feuchtreinigungstücher Clear | Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen

mehr von Honeywell Dazu passt

Zur Reinigung der Sichtscheiben aller Augenschutzprodukte, in der praktischen Spenderbox.

Detailansicht

Dazu passt
Sicherheitsbox mini „Augenschutz tragen“ | Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen

Dazu passt

Robuste Kunststoffbox für die sichere und saubere Aufbewahrung einer Schutzbrille.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Gebotsschild „Augenschutz tragen“ | Warn- u. Hinweisschilder, Unfallverhütung

Das könnte Sie auch interessieren

Diese Gebotsschild ist zum Aufkleben und kennzeichnet den Hinweis zum Tragen von Augenschutz.

Detailansicht

Schutzbrille H-Plus 23G, klar | Schutzbrillen

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schutzbrillen

Ergonomisches Design, sehr leicht – nur 23 Gramm, schützt vor fliegenden Teilchen und Stößen.

Detailansicht

Schutzbrille H-Plus 23G, grau | Schutzbrillen

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schutzbrillen

Ergonomisches Design, sehr leicht – nur 23 Gramm, schützt vor Blendung, fliegenden Teilchen und Stößen.

Detailansicht