Schutzbrille Maxim™ Hybrid

mehr in Schutzbrillen | mehr von

Schutzbrille Maxim™ Hybrid

Mehr in Schutzbrillen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichtes und schmales Modell, das den gleichen Schutz wie eine Vollsichtbrille bietet.
Vorteile/Ausführungen
  • DX-Beschichtung (Antibeschlag, kratzbeständig, antistatisch, chemikalienbeständig)
  • UV-Schutz
  • hitzebeständig bis ca. +130 °C
  • sehr leicht, hoher Tragekomfort, leicht verstellbares Kopfband
  • speziell entwickelter Kunststoffrahmen mit verdeckter Belüftung am oberen und
    unteren Rand
  • sehr gute Augenabdeckung, perfektes Sichtfeld
Material
  • Sichtscheiben aus Polycarbonat

Für Sie interessant


Vollsichtbrille V-MAXX® | Schutzbrillen

mehr von Honeywell | mehr Schutzbrillen

Vollsichtschutzbrille mit extrem weichem Sitz und sehr guter Abdichtung zum Gesicht.

Detailansicht

Vollsichtbrille Maxx Pro | Schutzbrillen

mehr von Honeywell | mehr Schutzbrillen

Korbbrille in elegantem Design. Durch die flache, torische Scheibe gute Kombination mit Schweißerhelmen, Schutzhelmen und Halbmasken.

Detailansicht

Vollsichtbrille DuraMaxx | Schutzbrillen

mehr von Honeywell | mehr Schutzbrillen

Vollsichtschutzbrille mit erstklassigem Komfort und uneingeschränkter Rundumsicht, auch als Überbrille tragbar.

Detailansicht

Vollsichtbrille 2890 | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Moderne Vollsichtschutzbrille die sich durch ihre schmale und komfortable Passform auszeichnet. Ein Beschlagen der Sichtscheibe beim Arbeiten in...

Detailansicht

Vollsichtbrille Modul R | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Leichte Schutzbrille mit hohem Tragekomfort und zum Schutz vor Schlägen, Stößen, Staub und Spritzern von chemischen Flüssigkeiten.

Detailansicht

Vollsichtbrille GoggleGear 500 | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Sehr schlanke und sportliche Schutzbrille mit komfortabler Passform zum Schutz gegen mechanische Energie sowie Flüssigkeitstropfen und grobe Par...

Detailansicht