Gesichtsschutz Supervizor SV9PGFH hitzebeständig, goldbedampft

mehr in Gesichtsschutz | mehr von

Gesichtsschutz Supervizor SV9PGFH hitzebeständig, goldbedampft

Mehr in Gesichtsschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Goldbedampfte Visierscheibe zum Einsatz bei großer Hitze und IR-Strahlung speziell für die Helmhalterung SA66/SA66M. Ideal für den Einsatz in Umgebungen mit großer Hitze wie z. B. in Stahlhütten und in der Metallverarbeitung.
Einsatzbereich
  • Schutz vor geschmolzenem Metall und Eindringen heißer Partikel
  • Schutz gegen Spritzer von Chemikalien
  • Schutz gegen strahlende Wärmequellen
  • Hüttenwerke, Glasindustrie, Eisen- und Stahlindustrie
Vorteile/Ausführungen
  • Goldbeschichtung (24 Karat) für hohe Hitzereflexion
  • Schutz vor UV- und IR-Strahlung
  • gefalztes Visier
  • maximaler Schutz bei guter Bewegungsfreiheit
  • hitzebeständig bis +1.390 °C
Material
  • Polycarbonat, goldbedampft (24 Karat)
Lieferumfang
  • ohne Halterung/Helm

Für Sie interessant


Zubehör von
Helmhalterung SA66 | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell Zubehör von

Passend für alle Supervizor-Sichtscheiben (passt auf alle Helme).

Detailansicht

Zubehör von
Helmhalterung SA66M | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell Zubehör von

Helmhalter hitzebeständig.

Detailansicht

Gesichtsschild V4F | Gesichtsschutz

mehr von 3M Peltor™ | mehr Gesichtsschutz

Visier für Peltor™-Gehörschutz in Kombination mit Schutzhelmen.

Detailansicht

Gesichtsschutz VIZEN | Gesichtsschutz

mehr von PETZL® | mehr Gesichtsschutz

Gesichtsschild gegen elektrische Gefährdung, passend für die Schutzhelme VERTEX (neueste Version) und ALVEO. Durch das praktische Befestigungssy...

Detailansicht

Elektrikergesichtsschutz | Gesichtsschutz

mehr von Schuberth | mehr Gesichtsschutz

Gesichtsschild mit Helmhalterung, passend zu Elektrikerschutzhelm 80.

Detailansicht

Visier Turboshield™ | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell | mehr Gesichtsschutz

Torisches Gesichtsschild mit großem Sichtfeld für eine hervorragende Optik, mit zusätzlicher Kinnschutzfläche, passend zu Kopf- und Helmhalter T...

Detailansicht