Elektrikergesichtsschutz

mehr in Gesichtsschutz | mehr von

Elektrikergesichtsschutz

Mehr in Gesichtsschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Gesichtsschild mit Helmhalterung, passend zu Elektrikerschutzhelm 80.
Vorteile/Ausführungen
  • VDE-geprüft 1.000 V
Material
  • Polycarbonat, Stärke 1,5 mm
Lieferumfang
  • inkl. Helmhalterung mit Gummizug zum Spannen

Für Sie interessant


Zubehör von
Elektrikerschutzhelm 80 | Spezialhelme

mehr von Schuberth Zubehör von

Langjährig bewährter Elektrikerhelm ohne jegliche Lochung, mit angepresster Regenrinne, für Kopfweiten 52 - 63.

Detailansicht

Gesichtsschild V4F | Gesichtsschutz

mehr von 3M Peltor™ | mehr Gesichtsschutz

Visier für Peltor™-Gehörschutz in Kombination mit Schutzhelmen.

Detailansicht

Gesichtsschutz VIZEN | Gesichtsschutz

mehr von PETZL® | mehr Gesichtsschutz

Gesichtsschild gegen elektrische Gefährdung, passend für die Schutzhelme VERTEX (neueste Version) und ALVEO. Durch das praktische Befestigungssy...

Detailansicht

Visier Turboshield™ | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell | mehr Gesichtsschutz

Torisches Gesichtsschild mit großem Sichtfeld für eine hervorragende Optik, mit zusätzlicher Kinnschutzfläche, passend zu Kopf- und Helmhalter T...

Detailansicht

Störlichtbogenvisier | Gesichtsschutz

mehr Gesichtsschutz

Schutzschirm zur Befestigung an Industriehelmen, für Elektromonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbogen.

Detailansicht

Gesichtsschild, glasklar | Gesichtsschutz

mehr von Schuberth | mehr Gesichtsschutz

Visier mit Befestigungswinkeln zum Aufstecken an alle Schuberth-Helme mit 16 mm Doppelschlitzen.

Detailansicht