Gesichtsschild, glasklar

mehr in Gesichtsschutz | mehr von

Gesichtsschild, glasklar

Mehr in Gesichtsschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Visier mit Befestigungswinkeln zum Aufstecken an alle Schuberth-Helme mit 16-mm-Doppelschlitzen.
Einsatzbereich
  • Schutz gegen Späne und Splitter
Technische Daten
  • Stärke 1 mm
Material
  • Polycarbonat, klar

Für Sie interessant


Gesichtsschild V4F | Gesichtsschutz

mehr von 3M Peltor™ | mehr Gesichtsschutz

Visier für Peltor™-Gehörschutz in Kombination mit Schutzhelmen.

Detailansicht

Gesichtsschutz VIZEN | Gesichtsschutz

mehr von PETZL® | mehr Gesichtsschutz

Gesichtsschild gegen elektrische Gefährdung, passend für die Schutzhelme VERTEX (neueste Version) und ALVEO. Durch das praktische Befestigungssy...

Detailansicht

Elektrikergesichtsschutz | Gesichtsschutz

mehr von Schuberth | mehr Gesichtsschutz

Gesichtsschild mit Helmhalterung, passend zu Elektrikerschutzhelm 80.

Detailansicht

Visier Turboshield™ | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell | mehr Gesichtsschutz

Torisches Gesichtsschild mit großem Sichtfeld für eine hervorragende Optik, mit zusätzlicher Kinnschutzfläche, passend zu Kopf- und Helmhalter T...

Detailansicht

Störlichtbogenvisier | Gesichtsschutz

mehr Gesichtsschutz

Schutzschirm zur Befestigung an Industriehelmen, für Elektromonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbogen.

Detailansicht

Gesichtsschutz Supervizor SV9PGFH hitzebeständig, goldbedampft | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell | mehr Gesichtsschutz

Goldbedampfte Visierscheibe zum Einsatz bei großer Hitze und IR-Strahlung speziell für die Helmhalterung SA66/SA66M. Ideal für den Einsatz in Um...

Detailansicht