Drucken
Produktdetails
Austauschbare Haube komplett mit Kopfgestell, Schlauch und Luftkanal die Atemorgane, Kopf und Schultern schützt. Passend an die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX und SR 700. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 530 g.
Vorteile/Ausführungen
  • Überdruck in der Haube verhindert Eindringen von Partikeln und anderen Verunreinigungen
  • Zuluft hält das Visier beschlagfrei
  • leicht verstellbares Kopfgestell
  • biegsamer Atemschlauch
  • einfach verstellbare, bequeme Halsabdichtung 

Anwendungen/Hinweise
  • die Haube ist zusammen mit dem Gebläse SR 500 EX für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen zugelassen (ATEX 2014/34)

Material
  • Haube aus Tyvek, Sichtscheibe aus PETG
  • Halsabdichtung aus Microchem® 4000, orange

Lieferumfang
  • mit Kopfgestell, Schlauch und Luftkanal für den direkten Anschluss an die Gebläseeinheit SR 500, SR 500 EX, SR 700

Downloads

Für Sie interessant

Schutzhelm SR 580 mit Visier | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Schutzhelm SR 580 mit Visier

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Schutzhelm für einen vollständigen Schutz, wenn Atem-, Gesichts- und Kopfschutz benötigt werden. Einfach kombinierbar mit den meisten Gehörschützern. In Kombination mit einer zugelassenen Luftquelle bildet das Kopfteil ein geprüftes Atemschutzsystem.

Schweißschutzvisier SR 592 mit Luftkanal | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Schweißschutzvisier SR 592 mit Luftkanal

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Einfache Bedienung und einfach verstellbares Kopfgestell bieten höchsten Komfort. Ist für die Verwendung in Kombination mit einem Atemschutzsystem konzipiert und kann mit unterschiedlichen Arten von Schweißerfiltern ausgestattet werden. Augen, Kopf und Atemorgane werden geschützt...

Schutzhaube SR 345 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Schutzhaube SR 345

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Geräumige Haube, schützt Kopf, Schultern, Rücken und Brust gegen Spritzer aller Art (flüssig oder fest) und ist für die Verwendung zusammen mit Sundström Halbmasken mit Filter bzw. Druckluftzusatz SR 307 oder zusammen mit SR-90 Airline vorgesehen. CE Kategorie 1, Gewicht 200 g.

Haube SR 520 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Haube SR 520

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Leichtgewichts-Haube mit Schlauch, die Gesicht und Haar abdeckt, passend für SR Gebläse und SR 507. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 360 g.

Haube SR 530 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Haube SR 530

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Haube mit Schlauch, schützt Kopf und Schulter,  hat verstellbare Halsweite und verstellbaren Abstand zwischen Visier und Gesicht, passend für SR Gebläse und SR 507. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 480 g.

Haube SR 561 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Haube SR 561

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Austauschbare Haube mit Schlauch und Luftkanal, die Atemorgane, Kopf und Schultern schützt. Passend an die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX und SR 700 sowie zur Verwendung in Kombination mit dem Druckluftzusatz SR 507. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 450 g.

Haube SR 601 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Haube SR 601

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Austauschbare Haube komplett mit Kopfgestell, Schlauch und Luftkanal die Atemorgane, Kopf und Schultern schützt. Passend an die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX und SR 700. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 465 g.

Ersatzhaube SR 561 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Ersatzhaube SR 561

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Leichtgewichtshaube zum Anschluss an die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX und SR 700 sowie zur Verwendung in Kombination mit dem Druckluftzusatz SR 507.

Visier SR 540 EX | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Visier SR 540 EX

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Hochklappbar, belüfteter Schirm mit Schlauch. Klassifikation TH3. Mit Nennschutzfaktor 500 bietet SR 540 EX die nötige Sicherheit für Arbeiten, bei denen belüftete Visiere früher nicht eingesetzt werden konnten. Das Visier SR 540 EX ist gemeinsam mit dem Gebläse SR 500 EX für den...

Visier SR 570 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Visier SR 570

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Hochklappbar, belüfteter Schirm mit Schlauch und Halterung zum Anbringen von Gehörschutz. Klassifikation TH3. Mit Nennschutzfaktor 500 bietet SR 570 die nötige Sicherheit für Arbeiten, bei denen belüftete Visiere früher nicht eingesetzt werden konnten. Komfortabler und sicherer A...

Innere Vorsatzscheibe für Schweißerschutzvisier SR590 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Innere Vorsatzscheibe für Schweißerschutzvisier SR590

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Schutzscheibe für Schweißerschutzvisier SR 590, schützt die Auto-Schweißer-Kassette vor Schmutz und Beschädigungen.

Äußeres Schutzglas für Schweißerschutzvisier | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Äußeres Schutzglas für Schweißerschutzvisier

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Äußeres Schutzglas 90 x 110 mm aus Polycarbonat (PC) für Schweißerschutzvisiere der Sundström-Serie SR 590, SR 591 und SR 592.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen