Menu
  • Produkte
  • Marken

Batterieladegerät für Gebläse SR 500

von Sundström®   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Produktdetails
Ladegerät für Standard-Akku (STD) und Hochleistungs-Akku (HD), passend für das Gebläse SR 500.
Technische Daten
  • Betriebstemperatur –10 °C bis +55 °C

Downloads

Für Sie interessant

Gebläseeinheit SR 500 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gebläseeinheit SR 500

Sundström® Zubehör von

Akkubetriebenes Gebläsegerät mit zwei Akkualternativen (Standard/Heavy Duty). Zusammen mit zwei Filter/Filterkombinationen und zugelassenem Kopfteil stellt es eine Komponente des Atemschutzsystems mit Gebläsesupport von Sundström dar. Zur Verwendung mit einem Kopfteil aus Haube,

Gebläseeinheit SR 500 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gebläseeinheit SR 500

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Akkubetriebenes Gebläsegerät mit zwei Akkualternativen (Standard/Heavy Duty). Zusammen mit zwei Filter/Filterkombinationen und zugelassenem Kopfteil stellt es eine Komponente des Atemschutzsystems mit Gebläsesupport von Sundström dar. Zur Verwendung mit einem Kopfteil aus Haube,

Gebläseeinheit SR 500 EX | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gebläseeinheit SR 500 EX

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Akkubetriebenes Gebläsegerät für das Arbeiten mit Gasen, Dämpfen und Feinstäuben in explosionsgefährdeten Umgebungen. Kann mit den Hauben SR 520, SR 530, SR 561, SR 562, dem Visier SR 540 EX, dem Helm mit Visier SR 580 oder der Vollmaske SR 200 kombiniert werden.

Gebläseeinheit SR 700 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gebläseeinheit SR 700

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Akkubetriebenes Gebläsegerät mit leichtem Lithium-lonen-Akku. Zusammen mit Partikelfilter und zugelassenem Kopfteil stellt es eine Komponente des Atemschutzsystems mit Gebläsesupport von Sundström dar. Zur Verwendung mit einem Kopfteil aus Haube, Schirm oder Vollmaske.

Adapter SR 280-3 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Adapter SR 280-3

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Mit diesem Adapter können alle Sundström-Filter für Atemschutzmasken anderer Marken verwendet werden.

Hochleistungsbatterie HD SR 500/SR 502 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Hochleistungsbatterie HD SR 500/SR 502

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Blaue Batterie für Gebläse SR 500.

Batterie SR 501 EX für Gebläse SR 500 EX | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Batterie SR 501 EX für Gebläse SR 500 EX

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Nickel-Metallhydrid-Akku für Sundström-Gebläse SR 500 EX.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 542 starke Marken