Visierkopfteil Versaflo™ Serie M-206

von 3M   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Produktdetails
Leichter Visierkopfteil mit Komfort-Gesichtsabdichtung für einen kombinierten Atem-, Augen-, Gesichts- und Gehörschutz. In Verbindung mit einer zugelassenen 3M™-Luftquelle bilden die Kopfteile ein geprüftes Atemschutzsystem.
Vorteile/Ausführungen
  • verbesserte Kontrolle mit Luftstromregler im Inneren des Kopfteils
  • Größe individuell mit Ratschensystem einstellbar
  • Luftschläuche mittels QRS-Anschlusses frei drehbar
  • einhändiges Anschließen und Lösen

Material
  • Gesichtsabdeckung PU-beschichtetes Nylon-Gewebe
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzvisier Versaflo™ M-927 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Ersatzvisier Versaflo™ M-927

3M Zubehör

Flexibles, klares Polycarbonatvisier mit kratzfester Beschichtung für 3M™ Versaflo™-Kopfteile der Serie M. Ideal für alle Anwendungen, die einen mechanischen Gesichtsschutz erfordern sowie für den Umgang mit chemischen Gefahrstoffen geeignet.

Gesichtsabdichtung M-937 für Versaflo™ Serie M-100/M-300 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gesichtsabdichtung M-937 für Versaflo™ Serie M-100/M-300

3M Zubehör

Komfort-Gesichtsabdichtung, schwer entflammbar als Ersatzteil für die 3M™-Versaflo™-Kopfteile der Serien M-100 und M-300.

Visierkopfteil Versaflo™ Serie M-207 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Visierkopfteil Versaflo™ Serie M-207

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Leichter Visierkopfteil mit schwer entflammbarer Gesichtsabdichtung für einen kombinierten Atem-, Augen-, Gesichts- und Gehörschutz. In Verbindung mit einer zugelassenen 3M™-Luftquelle bilden die Kopfteile ein geprüftes Atemschutzsystem.

Helmkopfteil Versaflo™ Serie M-300 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Helmkopfteil Versaflo™ Serie M-300

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Atemschutzhelm mit komfortabler Gesichtsabdichtung und regelbarem Luftstrom. In Kombination mit einer zugelassenen Luftquelle bildet das Kopfteil ein geprüftes Atemschutzsystem.

Ersatzvisier Versaflo™ M-927 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Ersatzvisier Versaflo™ M-927

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Flexibles, klares Polycarbonatvisier mit kratzfester Beschichtung für 3M™ Versaflo™-Kopfteile der Serie M. Ideal für alle Anwendungen, die einen mechanischen Gesichtsschutz erfordern sowie für den Umgang mit chemischen Gefahrstoffen geeignet.

Schulterhaube S-433 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Schulterhaube S-433

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Leichthaube, die auch bei längeren Tragezeiten maximalen Komfort bietet. Kopf-, Gesichts-, Hals- und Schulterschutz vor festen Schadstoffen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen