Visierkopfteil Versaflo™ Serie M-200

von 3M   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Produktdetails
Visierkopfteil mit PC-Visier und Komfort-Gesichtsabdichtung mit Ratschenverschluss, verbesserte Kontrolle sowie erhöhter Tragekomfort dank des regelbaren Luftstroms. In Kombination mit einer zugelassenen 3M™ Luftquelle bilden die Kopfteile ein geprüftes Atemschutzsystem.
Vorteile/Ausführungen
  • Verbesserte Kontrolle mit Luftstromregler im Inneren des Kopfteils

Anwendungen/Hinweise
  • Hauptanwendung ist die Werkstoffbearbeitung, bei der ein mechanischer Gesichtsschutz benötigt wird.

Material
  • Kopfteil verstärktes Polycarbonat, Rahmen verdichtetes Polyethylen
  • Visier beschichtetes Polycarbonat

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzvisier Versaflo™ M-927 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Ersatzvisier Versaflo™ M-927

3M Zubehör

Flexibles, klares Polycarbonatvisier mit kratzfester Beschichtung für 3M™ Versaflo™-Kopfteile der Serie M. Ideal für alle Anwendungen, die einen mechanischen Gesichtsschutz erfordern sowie für den Umgang mit chemischen Gefahrstoffen geeignet.

Gesichtsabdichtung M-937 für Versaflo™ Serie M-100/M-300 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gesichtsabdichtung M-937 für Versaflo™ Serie M-100/M-300

3M Zubehör

Komfort-Gesichtsabdichtung, schwer entflammbar als Ersatzteil für die 3M™-Versaflo™-Kopfteile der Serien M-100 und M-300.

Visierkopfteil Versaflo™ Serie M-100 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Visierkopfteil Versaflo™ Serie M-100

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Visierkopfteile mit verschiedenen Halsabdichtungen und regelbarem Luftstrom. In Kombination mit einer zugelassenen 3M™ Luftquelle bilden die Kopfteile ein geprüftes Atemschutzsystem.

Helmkopfteil Versaflo™ Serie M-300 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Helmkopfteil Versaflo™ Serie M-300

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Atemschutzhelm mit komfortabler Gesichtsabdichtung und regelbarem Luftstrom. In Kombination mit einer zugelassenen Luftquelle bildet das Kopfteil ein geprüftes Atemschutzsystem.

Ersatzvisier Versaflo™ M-927 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Ersatzvisier Versaflo™ M-927

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Flexibles, klares Polycarbonatvisier mit kratzfester Beschichtung für 3M™ Versaflo™-Kopfteile der Serie M. Ideal für alle Anwendungen, die einen mechanischen Gesichtsschutz erfordern sowie für den Umgang mit chemischen Gefahrstoffen geeignet.

Schulterhaube S-433 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Schulterhaube S-433

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Leichthaube, die auch bei längeren Tragezeiten maximalen Komfort bietet. Kopf-, Gesichts-, Hals- und Schulterschutz vor festen Schadstoffen.

Luftschlauch Versaflo™ für Leichthauben BT | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Luftschlauch Versaflo™ für Leichthauben BT

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

PU-Leichtschlauch mit QRS-Anschluss, verbindet Luftquelle und Kopfteil, damit die saubere Atemluft sicher und ungehindert in das Kopfteil gelangt.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen