Schweißmaske Speedglas™ 9100 FX Air mit Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem, mit Automatik-Schweißfilter

von 3M   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Produktdetails
Ergonomisch schlanke Schweißmaske mit Automatikschweißfilter 9100X, extra großem gewölbten Sichtfenster (170 x 100 mm) und Seitenfenster. Das patentierte feinjustierbare Komfortkopfband mit Drehknopf und weichem Polster bietet höchsten Komfort. Der konstante Luftstrom liefert durch das Flügelprofil gereinigte Luft, die Hitze wird aus der Maske verbannt und bietet somit erhöhten Schutz. Für Kopfgrößen 50 bis 64 cm.
Anwendungen/Hinweise
  • Filterindikator, zeigt den Filterzustand an
  • für enge Stellen geeignet
  • vielseitiges System mit unterschiedlichen Filtertypen

Technische Daten
Adflo® Atemschutzgerät
  • Luftdurchsatz
170 l/min (Nenndurchsatz)
  • Airflow Plus
200 l/min
  • Akku
Lithium-Ionen
  • Ladezeit
4 Stunden
  • Betriebsstunde
8 Stunden (Standard-Akku)
  • Geräuschpegel
max. 75 dB (A)
  • Gürtel
Leder 75 bis 150 cm
  • Temperaturbereich
Einsatz –5 °C bis +55 °C

Schweißfilter Speedglas® 9100X
  • Reaktionszeit
0.1 ms (+23 °C)
  • Aufhellzeit
Einstellbar 40 bis 1.300 MS
  • UV-/IR-Schutz
Schutzstufe 13 (permanent) 
  • Sichtfeld
170 x 100 mm
  • Seitenfenster
DIN 5
  • Hellstufe
Schutzstufe 3
  • Unterstützung
Solar
  • Batterie
3.000 Stunden

Downloads

Für Sie interessant

Filtergebläsebox mit Luftmengenmesser Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem, ohne Ladegerät und ohne Gürtel | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Filtergebläsebox mit Luftmengenmesser Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem, ohne Ladegerät und ohne Gürtel

3M Zubehör

Filtergebläse mit selbstjustierendem Luftschlauch QRS, Luftschlauch-Adapter, Luftmengenmesser, Vorfilter, Funkensperre, Partikelfilter und Akku Lithium-Ionen, ohne Ladegerät und ohne Gürtel. Ein All-in-ohne-System mit austauschbarer Filtermöglichkeit. Ein konstanter Zustrom durch...

Filtergebläsebox mit Luftmengenmesser Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem, mit Ladegerät und Gürtel | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Filtergebläsebox mit Luftmengenmesser Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem, mit Ladegerät und Gürtel

3M Zubehör

Filtergebläse mit selbstjustierendem Luftschlauch QRS, Luftschlauch-Adapter, Luftmengenmesser, Vorfilter, Funkensperre, Partikelfilter und Akku Lithium-Ionen, mit Ladegerät und mit Gürtel. Ein All-in-ohne-System mit austauschbarer Filtermöglichkeit. Ein konstanter Zustrom durch e...

Akku-Ladegerät für Lithium-Ionen-Batterien Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Akku-Ladegerät für Lithium-Ionen-Batterien Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Batterieladegerät für Lithium-lon Standard-und Hochleistungs-Batterie des Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem.

Hochleistungs-Akku Li-lon Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Hochleistungs-Akku Li-lon Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Speedglas Adflo™ Li-lon 9-Zellen-Hochleistungs-Akku mit eckiger Ladekabel-Eingansbuchse für den Einsatz in höheren Regionen, in denen der Standard-Akku nicht ausreicht um genügend Luft anzuziehen. Die Betriebsdauer beträgt 10 bis 13 Stunden mit einem neuen Partikel-Filter.

Standard-Akku Li-lon Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Standard-Akku Li-lon Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Speedglas Adflo™ Li-lon 6-Zellen-Standard-Akku mit eckiger Ladekabel-Eingansbuchse. Die Betriebsdauer beträgt 7 bis 9 Stunden mit einem neuen Partikel-Filter.

Funkensperre Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Funkensperre Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Auswechselbare Ersatz-Funkensperre, wenn sich das Original verformt und nicht mehr korrekt sitzt. Dieser Vorfilter schützt vor Schäden durch Funken und heißen Partikeln.

Vorfilter Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Vorfilter Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Speedglas Adflo™ Vorfilter im 5er-Pack zum Schutz des Partikelfilters. Ein regelmäßiger Austausch verlängert die Lebensdauer des Partikelfilters.

Partikelfilter THP Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Partikelfilter THP Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Speedglas Adflo™ Partikelfilter um Partikel aus der Arbeitsumgebung zu filtern und so für saubere Luft zum Atmen zu sorgen. Höchst wirksam mit besten Abscheidewerten und großer Filteroberfläche. Ein regelmäßiger Austausch ist ein Garant für höchtmögliche Sicherheit und Komfort de...

Gasfilter A1B1E1 Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gasfilter A1B1E1 Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Speedglas Adflo™ Gasfilter gegen organische, anorganische und oder säurehaltige Gase für E1, für permanenten Schutz vor Ultraviolett- und Infrarotstrahlung in jeder Schutzstufe.

Gürtel Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gürtel Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Längenverstellbarer Komfort-Ledergürtel für Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem.

Luftschlauch, mit QRS Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Luftschlauch, mit QRS Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Selbstjustierender QRS Luftschlauch, der mit einer Hand angeschlossen und abgekoppelt werden kann. Passend für alle Speeglas™ Modelle.

Schweißmaske Speedglas™ 9100 FX Air mit Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem, ohne Automatik-Schweißfilter | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 9100 FX Air mit Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem, ohne Automatik-Schweißfilter

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Ergonomisch schlanke Schweißmaske ohne Automatikschweißfilter. Das patentierte feinjustierbare Komfortkopfband mit Drehknopf und weichem Polster bietet höchsten Komfort. Der konstante Luftstrom liefert durch das Flügelprofil gereinigte Luft, die Hitze wird aus der Maske verbannt

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen