von 3M | mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
| 170 l/min (Nenndurchsatz) |
| 200 l/min |
| Lithium-Ionen |
| 4 Stunden |
| 8 Stunden (Standard-Akku) |
| max. 75 dB (A) |
| Leder 75 bis 150 cm |
| Einsatz –5 °C bis +55 °C |
3M Zubehör von
Leichte, in die Schweißmaske integrierbare Arbeitsleuchte, inkl. Leuchtmittel, Vorsatzscheibe, Befestigungsteilen und langem Kabel, ohne Akku. Die Stromversorgung läuft über den Akku des Atemschutzgerätes. Eine gleichmäßige Lichtverteilung bei üblichem Schweißabstand sorgt für me...
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Ergonomisch schlanke Schweißmaske ohne Automatikschweißfilter. Das patentierte feinjustierbare Komfortkopfband mit Drehknopf und weichem Polster bietet höchsten Komfort. Der konstante Luftstrom liefert durch das Flügelprofil gereinigte Luft, die Hitze wird aus der Maske verbannt
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Kompakte Schweißmaske mit hitzebeständigem Arbeitsschutzhelm, Atemschutz und Aufbewahrungstasche. Das patentierte feinjustierbare Komfortkopfband mit Drehknopf und weichem Polster bietet höchsten Komfort. Der konstante Luftstrom liefert gereinigte Luft, die Hitze wird aus der Mas...
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Gesichtsabdeckung für Schweißmaske Speedglas™ 9100 FX.
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Filtergebläse mit selbstjustierendem Luftschlauch QRS, Luftschlauch-Adapter, Luftmengenmesser, Vorfilter, Funkensperre, Partikelfilter und Akku Lithium-Ionen, ohne Ladegerät und ohne Gürtel. Ein All-in-ohne-System mit austauschbarer Filtermöglichkeit. Ein konstanter Zustrom durch...
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Filtergebläse mit selbstjustierendem Luftschlauch QRS, Luftschlauch-Adapter, Luftmengenmesser, Vorfilter, Funkensperre, Partikelfilter und Akku Lithium-Ionen, mit Ladegerät und mit Gürtel. Ein All-in-ohne-System mit austauschbarer Filtermöglichkeit. Ein konstanter Zustrom durch e...
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Batterieladegerät für Lithium-lon Standard-und Hochleistungs-Batterie des Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem.
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Speedglas Adflo™ Li-lon 9-Zellen-Hochleistungs-Akku mit eckiger Ladekabel-Eingansbuchse für den Einsatz in höheren Regionen, in denen der Standard-Akku nicht ausreicht um genügend Luft anzuziehen. Die Betriebsdauer beträgt 10 bis 13 Stunden mit einem neuen Partikel-Filter.
3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Speedglas Adflo™ Li-lon 6-Zellen-Standard-Akku mit eckiger Ladekabel-Eingansbuchse. Die Betriebsdauer beträgt 7 bis 9 Stunden mit einem neuen Partikel-Filter.