Schweißmaske Speedglas™ 9100 MP Air mit Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem, Arbeitsschutzhelm, Aufbewahrungstasche, ohne Automatik-Schweißfilter

von 3M   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Produktdetails
Kompakte Schweißmaske mit hitzebeständigem Arbeitsschutzhelm, Atemschutz und Aufbewahrungstasche. Das patentierte feinjustierbare Komfortkopfband mit Drehknopf und weichem Polster bietet höchsten Komfort. Der konstante Luftstrom liefert gereinigte Luft, die Hitze wird aus der Maske verbannt und bietet somit erhöhten Schutz. Für Kopfgrößen 50 bis 64 cm.
Anwendungen/Hinweise
  • Filterindikator, zeigt den Filterzustand an
  • für enge Stellen geeignet
  • vielseitiges System mit unterschiedlichen Filtertypen

Technische Daten
Adflo® Atemschutzgerät
  • Luftdurchsatz
170 l/min (Nenndurchsatz)
  • Airflow Plus
200 l/min
  • Akku
Lithium-Ionen
  • Ladezeit
4 h
  • Betriebsstunde
8 h (Standard-Akku)
  • Geräuschpegel
max. 75 dB (A)
  • Temperaturbereich
Einsatz –5 °C bis +55 °C
  • EN
379/166/175

Material
  • Ledergürtel 75 bis 150 cm

Lieferumfang
  • Schweißmaske, Gebläse- Atemschutzsystem, Ladegerät, Aufbewahrungstasche


Downloads

Für Sie interessant

Filtergebläsebox mit Luftmengenmesser Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem, ohne Ladegerät und ohne Gürtel | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Filtergebläsebox mit Luftmengenmesser Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem, ohne Ladegerät und ohne Gürtel

3M Zubehör

Filtergebläse mit selbstjustierendem Luftschlauch QRS, Luftschlauch-Adapter, Luftmengenmesser, Vorfilter, Funkensperre, Partikelfilter und Akku Lithium-Ionen, ohne Ladegerät und ohne Gürtel. Ein All-in-ohne-System mit austauschbarer Filtermöglichkeit. Ein konstanter Zustrom durch...

Akku-Ladegerät für Lithium-Ionen-Batterien Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Akku-Ladegerät für Lithium-Ionen-Batterien Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Batterieladegerät für Lithium-lon Standard-und Hochleistungs-Batterie des Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem.

Hochleistungs-Akku Li-lon Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Hochleistungs-Akku Li-lon Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Speedglas Adflo™ Li-lon 9-Zellen-Hochleistungs-Akku mit eckiger Ladekabel-Eingansbuchse für den Einsatz in höheren Regionen, in denen der Standard-Akku nicht ausreicht um genügend Luft anzuziehen. Die Betriebsdauer beträgt 10 bis 13 Stunden mit einem neuen Partikel-Filter.

Standard-Akku Li-lon Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Standard-Akku Li-lon Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Speedglas Adflo™ Li-lon 6-Zellen-Standard-Akku mit eckiger Ladekabel-Eingansbuchse. Die Betriebsdauer beträgt 7 bis 9 Stunden mit einem neuen Partikel-Filter.

Funkensperre Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Funkensperre Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Auswechselbare Ersatz-Funkensperre, wenn sich das Original verformt und nicht mehr korrekt sitzt. Dieser Vorfilter schützt vor Schäden durch Funken und heißen Partikeln.

Vorfilter Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Vorfilter Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Speedglas Adflo™ Vorfilter im 5er-Pack zum Schutz des Partikelfilters. Ein regelmäßiger Austausch verlängert die Lebensdauer des Partikelfilters.

Partikelfilter THP Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Partikelfilter THP Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Speedglas Adflo™ Partikelfilter um Partikel aus der Arbeitsumgebung zu filtern und so für saubere Luft zum Atmen zu sorgen. Höchst wirksam mit besten Abscheidewerten und großer Filteroberfläche. Ein regelmäßiger Austausch ist ein Garant für höchstmögliche Sicherheit und Komfort d...

Gasfilter A1B1E1 Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gasfilter A1B1E1 Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Speedglas Adflo™ Gasfilter gegen organische, anorganische und oder säurehaltige Gase für E1, für permanenten Schutz vor Ultraviolett- und Infrarotstrahlung in jeder Schutzstufe.

Gürtel Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gürtel Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Längenverstellbarer Komfort-Ledergürtel für Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem.

Luftschlauch, mit QRS Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Luftschlauch, mit QRS Adflo™ für Gebläse-Atemschutzsystem

3M Zubehör

Selbstjustierender QRS Luftschlauch, der mit einer Hand angeschlossen und abgekoppelt werden kann. Passend für alle Speeglas™ Modelle.

Schweißmaske Speedglas™ 9100 FX Air mit Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem, ohne Automatik-Schweißfilter | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 9100 FX Air mit Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem, ohne Automatik-Schweißfilter

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Ergonomisch schlanke Schweißmaske ohne Automatikschweißfilter. Das patentierte feinjustierbare Komfortkopfband mit Drehknopf und weichem Polster bietet höchsten Komfort. Der konstante Luftstrom liefert durch das Flügelprofil gereinigte Luft, die Hitze wird aus der Maske verbannt

Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01 mit Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem, mit Tasche, ohne Automatik-Schweißfilter | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01 mit Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem, mit Tasche, ohne Automatik-Schweißfilter

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Ergonomisch multifunktionale Hochleistungs-Schweißmaske ohne Automatikschweißfilter mit großem, gebogenen Klarsichtvisier (104 x 170 mm). Das selbstjustierende Komfortkopfband mit Drehknopf und Komfortpads entlang der Stirn bietet höchsten Komfort. Mit dem Luftkanalsystem können

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Marina Spiegel
Einfach da.
Allgemeine Anfrage an Marina Spiegel
Kundenberaterin Online-Shop
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2115
Marina Spiegel
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen