Druckluftfilter SR 99-1 mit automatischer Entleerungsfunktion

mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Druckluftfilter SR 99-1 mit automatischer Entleerungsfunktion

Mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Zum Umwandeln der normalen Druckluft in reine Atemluft. Die Einheit besteht aus einem Regler, Vorabscheider und einem Hauptfilter – alles in einem abgeschlossenen Metallgehäuse. Der Filter kann auf den Boden gestellt oder an der Wand befestigt werden. Der Vorabscheider ist mit einer automatischen Entleerungsfunktion ausgestattet und filtert gröbere Teilchen, Wasser und Öl heraus.
Technische Daten
  • Vorabscheider mit automatischer Entleerungsfunktion (filtert gröbere Teilchen, Wasser und Öl heraus)
  • Hauptfilter mit auswechselbaren Filtereinsatz SR 292
  • Filterleistung 900 l/min – drei Anwender
  • Eingang R 1/2 "
  • Eingangsdruck 6–10 bar
  • Adsorptionsfähigkeit ca. 100–150 g Öl
  • Filterfläche P3 ca. 2.200 cm²
  • Aktivkohle ca. 500 g

Für Sie interessant


Zubehör
Ersatzfilter SR 292 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® Zubehör

Für Druckluftfilterstation SR 49, SR 79 und SR 99.

Detailansicht

Zubehör
Lufterwärmer SR 99H | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® Zubehör

Elektrischer Heizkörper, der die atemfähige Luft erwärmt und nach einem Druckluftfilter positioniert ist (SR 99).

Detailansicht

Halbmaske Airline SR 90 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Die Atemschutzmaske Airline SR 90 besteht aus einer Druckluftmaske und einem Regelventil, das mit einem Gürtel an der Hüfte getragen wird. Die S...

Detailansicht

Druckluftzusatzgerät SR 307 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Für Atemluft aus dem Druckluftnetz, Regelventil mit Sicherheitskupplung und Anschluss für Arbeitsgeräte am Gürtel zu befestigen.

Detailansicht

Drucklufthaube SR 63 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Die Sundström Drucklufthaube SR 63 ist ein von der Umgebungsluft unabhängiges Druckluft-Schlauchgerät. Luftzufuhr durch angenehme Luftverteilung...

Detailansicht