Speedglas™ 9100 FX Air Schweißmaske
mit Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem

mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Speedglas™ 9100 FX Air Schweißmaske
mit Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem

Mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit Automatikschweißfilter 9100X, extra großes Sichtfenster (170 x100 mm) und Seitenfenster.
Anwendungen/Hinweise
  • Filterindikator, zeigt den Filterzustand an
  • für enge Stellen geeignet
  • vielseitiges System mit unterschiedlichen Filtertypen
Technische Daten
Adflo® Atemschutzgerät
  • Luftdurchsatz
170 l/min (Nenndurchsatz)
  • Airflow Plus
200 l/min
  • Akku
Lithium-Ionen
  • Ladezeit
4 Stunden
  • Betriebsstunde
8 Stunden (Standard-Akku)
  • Geräuschpegel
max. 75 dB (A)
  • Gürtel
Leder 75–150 cm
  • Temperaturbereich
Einsatz -5 °C bis +55 °C

Schweißfilter Speedglas® 9100X
  • Reaktionszeit
0,1 ms (+23 °C)
  • Aufhellzeit
Einstellbar 40 - 1.300 MS
  • UV-/IR-Schutz
|Schutzstufe 13 (permanent) 
  • Sichtfeld
73 x 107 mm
  • Seitenfenster
DIN 5
  • Hellstufe
Schutzstufe 3
  • Unterstützung
Solar
  • Batterie
3.000 Stunden

Für Sie interessant


Speedglas™ 9100 MP Schweißmaske<br>mit Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem<br>und Arbeitsschutzhelm | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Mit Automatikschweißfilter 9100X, extra großes Sichtfenster (170 x100 mm) und Seitenfenster.

Detailansicht

Versaflo™ Klarsichtvisier M-107<br>mit Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Leichtes, kompaktes und gut ausbalanciertes Visier für kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz. Mit schwer entflammbarer Gesichtsabdichtun...

Detailansicht

Adflo™ Filtergebläse | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Für Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem.

Detailansicht

Adflo™ Ladegerät | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Für Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem.

Detailansicht

Adflo™ 6-fach Ladestation | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Für Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem.

Detailansicht

Adflo™ Akku | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Für Adflo™ Gebläse–Atemschutzsystem.

Detailansicht