Lufterwärmer SR 99H

mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Lufterwärmer SR 99H

Mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Elektrischer Heizkörper, der die atemfähige Luft erwärmt und nach einem Druckluftfilter positioniert ist (SR 99).
Anwendungen/Hinweise
  • Lufttemperatur kann bis zu +80 °C geregelt werden.
  • Für die beste Ausnutzung der Wärmewirkung sollte ein 5 m oder 10 m Druckluftschlauch verwendet werden.
  • Bei Überhitzung wird die Stromzufuhr automatisch unterbrochen.
  • Der gelieferte Schlauch ist für die Verbindung zwischen Druckluftfilter und Luftheizgerät zu benutzen.
Technische Daten
  • Eingang: Sicherheitskupplung
  • Eingangsdruck 6 - 10 bar
  • Ausgänge: einer mit Sicherheitskupplung, einer verstöpselt
  • Durchfluss max. 900 l/min - drei Anwender
  • Spannung/Leistung 220 V / 1.670 W

Für Sie interessant


Zubehör von
Druckluftfilter SR 99-1 mit automatischer Entleerungsfunktion | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® Zubehör von

Zum Umwandeln der normalen Druckluft in reine Atemluft. Die Einheit besteht aus einem Regler, Vorabscheider und einem Hauptfilter – alles in ein...

Detailansicht

Ersatzteil
SR Druckluftschlauch | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® Ersatzteil

Zum Anschluss von Sundström Atemschutzprodukten an ein betriebliches Druckluftsystem.

Detailansicht

Halbmaske Airline SR 90 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Die Atemschutzmaske Airline SR 90 besteht aus einer Druckluftmaske und einem Regelventil, das mit einem Gürtel an der Hüfte getragen wird. Die S...

Detailansicht

Druckluftzusatzgerät SR 307 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Für Atemluft aus dem Druckluftnetz, Regelventil mit Sicherheitskupplung und Anschluss für Arbeitsgeräte am Gürtel zu befestigen.

Detailansicht

Drucklufthaube SR 63 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Die Sundström Drucklufthaube SR 63 ist ein von der Umgebungsluft unabhängiges Druckluft-Schlauchgerät. Luftzufuhr durch angenehme Luftverteilung...

Detailansicht