Visier SR 540

mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Visier SR 540

Mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Belüftetes Visier mit höchstem Schutzniveau und mit einem nominellen Schutzfaktor von 500. Mit diesem hohen Schutzfaktor bietet SR 540 die nötige Sicherheit bei Arbeiten, wo belüftete Visiere früher nicht eingesetzt werden konnten, Klassifikation TH3.
Vorteile/Ausführungen
  • hochklappbar für gute Sicht
  • leicht austauschbar
Material
  • Sichtscheibe aus PC
Lieferumfang
  • mit Schlauch für direkten Anschluss an SR 500

Für Sie interessant

Keine Ergebnisse gefunden

Schutzhelm SR 580 mit Visier | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Für einen vollständigen Schutz, wenn Atem-, Gesichts- und Kopfschutz benötigt werden, kann leicht mit den meisten Gehörschützern kombiniert werd...

Detailansicht

Schutzhaube SR 345 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Schützt Kopf, Rücken, Schultern und Brust gegen Spritzer aller Art (flüssig oder fest) und ist für die Verwendung zusammen mit Sundström Halbmas...

Detailansicht

Sichtscheibe für SR 63 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Ersatz-Sichtscheibe aus Polycarbonat für Drucklufthaube SR 63.

Detailansicht

Haube SR 520 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Leichtgewichts-Haube, die Gesicht und Haar abdeckt. SR 520 besitzt die Klassifikation TH3.

Detailansicht

Haube SR 530 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Leichtgewichts-Haube zum Schutz des Kopfes und der Schulter. Die einfach einstellbare Nackendichtung bietet ein hohes Schutzniveau für Bartträge...

Detailansicht

Visier SR 570 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Modernes, hochklappbares und belüftetes Visier auf höchstem Schutzniveau, mit Halterung zum Anbringen von Gehörschutz. Mit diesem hohen Schutzfa...

Detailansicht