Schutzfolie SR 542 für Visier SR 540

mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Schutzfolie SR 542 für Visier SR 540

Mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schutzfolie zum Schutz des Visiers von Sundström Schirm SR 540 gegen Verschmutzung, z. B. beim Spritzlackieren.
Vorteile/Ausführungen
  • Außenkante mit beidseitigem Klebeband (hält die Folie an Ort und Stelle)
Anwendungen/Hinweise
  • es sollten nicht mehr als jeweils drei Folien montiert werden
Material
  • PET (Dicke 0,175–0,2 mm)

Für Sie interessant


Zubehör von
Visier SR 540 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® Zubehör von

Belüftetes Visier mit höchstem Schutzniveau und mit einem nominellen Schutzfaktor von 500. Mit diesem hohen Schutzfaktor bietet SR 540 die nötig...

Detailansicht

Schutzhelm SR 580 mit Visier | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Für einen vollständigen Schutz, wenn Atem-, Gesichts- und Kopfschutz benötigt werden, kann leicht mit den meisten Gehörschützern kombiniert werd...

Detailansicht

Schutzhaube SR 345 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Schützt Kopf, Rücken, Schultern und Brust gegen Spritzer aller Art (flüssig oder fest) und ist für die Verwendung zusammen mit Sundström Halbmas...

Detailansicht

Sichtscheibe für SR 63 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Ersatz-Sichtscheibe aus Polycarbonat für Drucklufthaube SR 63.

Detailansicht

Haube SR 520 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Leichtgewichts-Haube, die Gesicht und Haar abdeckt. SR 520 besitzt die Klassifikation TH3.

Detailansicht

Haube SR 530 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Leichtgewichts-Haube zum Schutz des Kopfes und der Schulter. Die einfach einstellbare Nackendichtung bietet ein hohes Schutzniveau für Bartträge...

Detailansicht