Leichthaube S333

mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Leichthaube S333

Mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Außergewöhnlich leichte Kopfhaube, die auch bei längeren Tragezeiten maximalen Komfort bietet, Schutz von Gesicht und Atemwegen. Sofort einsatzbereit dank integrierter Kopfhalterung.
Anwendungen/Hinweise
  • Pharmaindustrie
  • mechanisch beständig
  • leicht abwischbar, fusselarm
Technische Daten
  • Gewicht 125 g
Material
  • Ventflex - PU-beschichtetes Nylon
    Ausatemfeld: Polypropylen Spinnvlies
    Halsabdeckung: Nylon/Elastan

Für Sie interessant


Zubehör
Foliensatz für Leichthaube Serie S | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M Zubehör

Abreißbar, selbstklebend.

Detailansicht

Zubehör
Luftschlauch für Leichthauben Serie S | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M Zubehör

Luftschlauch, der Luftquelle und Kopfteil verbindet, damit die saubere Atemluft sicher und ungehindert in das Kopfteil gelangt.

Detailansicht

Helmkopfteil Versaflo™ Serie M-300 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Atemschutzhelme mit komfortabler Gesichtsabdichtung und regelbarem Luftstrom. In Kombination mit einer zugelassenen Luftquelle bilden die Kopfte...

Detailansicht

Visierkopfteil 3M™ Versaflo™ Serie M-100 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Visierkopfteile mit verschiedenen Halsabdichtungen und regelbarem Luftstrom. In Kombination mit einer zugelassenen 3M™ Luftquelle bilden die Kop...

Detailansicht

Schulterhaube S433 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Leichthaube, die auch bei längeren Tragezeiten maximalen Komfort bietet. Kopf-, Gesichts-, Hals- und Schulterschutz vor festen Schadstoffen.

Detailansicht

Luftschlauch für Leichthauben Serie S | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von 3M | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Luftschlauch, der Luftquelle und Kopfteil verbindet, damit die saubere Atemluft sicher und ungehindert in das Kopfteil gelangt.

Detailansicht