Halbmaske Airline SR 90

mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Halbmaske Airline SR 90

Mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Die Atemschutzmaske Airline SR 90 besteht aus einer Druckluftmaske und einem Regelventil, das mit einem Gürtel an der Hüfte getragen wird. Die SR 90 wird bei schweren und langwierigen Arbeiten eingesetzt, aber auch, wenn besonders schädliche Verunreinigungen in der Luft vorkommen.
Einsatzbereich
  • geeignet für schwere und langwierige Arbeiten sowie in Fällen, in denen Verunreinigungen unzureichende Warnzeichen verursachen oder besonders giftig sind
Vorteile/Ausführungen
  • kann als Alternative zu einem Filterschutz verwendet werden
  • Druckluftmaske verwendbar mit Filterkombinationen
Anwendungen/Hinweise
  • hergestellt aus Werkstoffen, die bei Reibung nicht zu Funkenbildung neigen – das Gerät ist für die Verwendung in explosionsgefährdeten/feuergefährlicher Umgebung zulässig
Technische Daten
  • Druck 4–7 bar
  • Luftmenge 150–320 l/min
  • Anwendungstemperatur –10 bis +55 °C, A 90 % RH
  • Warnung Luftmenge A 150 l/min
Material
  • Halbmaske aus Silikon
Lieferumfang
  • mit Strömungsmesser und Warnpfeife für zwischenzeitliche und kontinuierliche Prüfung der Luftmenge
  • am Gürtel befestigtes Regelventil

Einfach Nachhaltiger


Für Sie interessant


Ersatzteil
Kopfband für Halbmaske SR | Halbmasken

mehr von Sundström® Ersatzteil

Ersatzkopfband zu SR 90, SR 90-2, SR 90-3, SR 100, SR 75.

Detailansicht

Druckluftzusatzgerät SR 307 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Für Atemluft aus dem Druckluftnetz, Regelventil mit Sicherheitskupplung und Anschluss für Arbeitsgeräte am Gürtel zu befestigen.

Detailansicht

Drucklufthaube SR 63 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Die Sundström Drucklufthaube SR 63 ist ein von der Umgebungsluft unabhängiges Druckluft-Schlauchgerät. Luftzufuhr durch angenehme Luftverteilung...

Detailansicht

Lufterwärmer SR 99H | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Elektrischer Heizkörper, der die atemfähige Luft erwärmt und nach einem Druckluftfilter positioniert ist (SR 99).

Detailansicht

Druckluftfilter SR 99-1 mit automatischer Entleerungsfunktion | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Zum Umwandeln der normalen Druckluft in reine Atemluft. Die Einheit besteht aus einem Regler, Vorabscheider und einem Hauptfilter – alles in ein...

Detailansicht