Drucklufthaube SR 63

mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Drucklufthaube SR 63

Mehr in Gebläse-, Druckluftatemschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Die Sundström Drucklufthaube SR 63 ist ein von der Umgebungsluft unabhängiges Druckluft-Schlauchgerät. Luftzufuhr durch angenehme Luftverteilung in der Haube, problemloses Ausatemventil. Die Drucklufthaube ist mit einem leichten Kopfgestell ausgestattet und kann ohne Schutzhelm getragen werden.
Einsatzbereich
  • schützt vor schädlichen Dämpfen, Stäuben, Nebeln, Gasen
  • Farbspritzen
  • Schleifen
  • Plastikverarbeitung
  • Chemie/Labor
Vorteile/Ausführungen
  • extrem leicht, bequemer Sitz
  • Regelventil für 4 - 10 bar
  • Luftmenge bei geschlossenem Ventil 150 l/min
  • mit Sicherheitskupplung und Anschluss für Arbeitsgeräte - am Gürtel befestigt
  • Geräuschpegel nur ca. 70 dB (A)
Material
  • Haube aus strapazierfähigem Kunststoff
  • großes Sichtfenster aus Polycarbonat (abziehbare PVC-Folien gewähren immer gute Sicht)

Für Sie interessant


Zubehör
Schutzfolie SR 260 | Vollmasken

mehr von Sundström® Zubehör

Für Sundström Atemhaube SR 63.

Detailansicht

Ersatzteil
Luftdruckhaube SR 63 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® Ersatzteil

Ersatzhaube ohne Regelventil.

Detailansicht

Ersatzteil
Sichtscheibe für SR 63 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® Ersatzteil

Ersatz-Sichtscheibe aus Polycarbonat für Drucklufthaube SR 63.

Detailansicht

Halbmaske Airline SR 90 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Die Atemschutzmaske Airline SR 90 besteht aus einer Druckluftmaske und einem Regelventil, das mit einem Gürtel an der Hüfte getragen wird. Die S...

Detailansicht

Druckluftzusatzgerät SR 307 | Gebläse-, Druckluftatemschutz

mehr von Sundström® | mehr Gebläse-, Druckluftatemschutz

Für Atemluft aus dem Druckluftnetz, Regelventil mit Sicherheitskupplung und Anschluss für Arbeitsgeräte am Gürtel zu befestigen.

Detailansicht