Corona-Virus-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) 6659

mehr Feinstaubmasken

Drucken
Produktdetails
Geprüfte Maske vom Österreichischen Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen mit formbaren Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Partikeln, Tröpfchen, Niesen und Husten.
Einsatzbereich
  • einmaliger Gebrauch

Vorteile/Ausführungen
  • Filterleistung 98%
  • Nasenbügel zur Einstellung des Mundschutzes an der Nase

Anwendungen/Hinweise
  • Einwegprodukt

Lieferumfang
Diese Maske ist verpackt zu 30 Stück.

Downloads

Für Sie interessant

Corona-Virus-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) 6653 | Feinstaubmasken
angesehen
Corona-Virus-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) 6653

Feinstaubmasken

Geprüfte Maske vom Österreichischen Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen mit formbaren Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Partikeln, Tröpfchen, Niesen und Husten.

Corona-Virus-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) 6654 | Feinstaubmasken
angesehen
Corona-Virus-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) 6654

Feinstaubmasken

Geprüfte Maske vom Österreichischen Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen mit formbaren Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Partikeln, Tröpfchen, Niesen und Husten.

Corona-Virus-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) 6657 | Feinstaubmasken
angesehen
Corona-Virus-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) 6657

Feinstaubmasken

Geprüfte Maske vom Österreichischen Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen mit formbaren Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Partikeln, Tröpfchen, Niesen und Husten.

Corona-Virus Pandemie Atemschutzmaske (CPA) 6660, EN 149:2001+A1:2009, FFP2 NR | Feinstaubmasken
angesehen
Corona-Virus Pandemie Atemschutzmaske (CPA) 6660, EN 149:2001+A1:2009, FFP2 NR

Feinstaubmasken

Geprüfte Maske vom renommierten notifizierten Prüfinstitut SGS, mit formbaren Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Partikeln, Tröpfchen, Niesen und Husten. Entspricht EN 149:2001+A1:2009, FFP2 NR.

Corona-Virus-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) 6665 | Feinstaubmasken
angesehen
Corona-Virus-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) 6665

Feinstaubmasken

Geprüfte Corona-Virus Pandemie Atemschutzmaske (CPA) mit bestandenem Prüfbericht gemäß EN 149, gemäß Klasse FFP2. Geprüft vom renommierten Prüfinstitut SGS (notified body). Filterleistung 95%.

Corona-Virus-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) 6666 | Feinstaubmasken
angesehen
Corona-Virus-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) 6666

Feinstaubmasken

Geprüfte Corona-Virus Pandemie Atemschutzmaske (CPA) mit bestandenem Prüfbericht gemäß EN 149, gemäß Klasse FFP2. Geprüft vom renommierten Prüfinstitut SGS (notified body). Filterleistung 95%.

Premium-Mund-Nasen-Maske mit Prüfbericht gemäß EN 14683 | Feinstaubmasken
angesehen
Premium-Mund-Nasen-Maske mit Prüfbericht gemäß EN 14683

Feinstaubmasken

3-lagige Premium-Mund-Nasen-Maske mit bestandenem Prüfbericht gemäß EN 14683. Geprüft vom renommierten Prüfinstitut SGS (notified body). Mit eingearbeitetem, formbarem Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Die Filterleistung bei Bak...

Mund-Nasen-Maske mit Bindebändern | Feinstaubmasken
angesehen
Mund-Nasen-Maske mit Bindebändern

Feinstaubmasken

Gesichtsmaske mit Bindeband und eingearbeiteten, formbaren Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Mund-Nasen-Maske mit Gummibändern | Feinstaubmasken
angesehen
Mund-Nasen-Maske mit Gummibändern

Feinstaubmasken

Gesichtsmaske mit Gummibändern und eingearbeiteten, formbaren Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Mund- und Nasenschutz aus Polyester | Feinstaubmasken
angesehen
Mund- und Nasenschutz aus Polyester

Feinstaubmasken

Wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz mit Gummibänder zum Binden hinter den Ohren oder am Kopf, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Mund- und Nasenschutz aus Baumwolle | Feinstaubmasken
angesehen
Mund- und Nasenschutz aus Baumwolle

Feinstaubmasken

Wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz mit Bebänderung aus Polypropylen (außen) und innen mit Baumwolle, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Mund- und Nasenschutz aus Polypropylen | Feinstaubmasken
angesehen
Mund- und Nasenschutz aus Polypropylen

Feinstaubmasken

Wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz mit Bebänderung aus Polypropylen (außen) und innen mit Baumwolle, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen