Premium-Mund-Nasen-Maske mit Prüfbericht gemäß EN 14683

mehr Feinstaubmasken

Drucken
Produktdetails

3-lagige Premium-Mund-Nasen-Maske mit bestandenem Prüfbericht gemäß EN 14683. Geprüft vom renommierten Prüfinstitut SGS (notified body). Mit eingearbeitetem, formbarem Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Die Filterleistung bei Bakterien und Viren gemäß EN 14683 (Annex B, BFE-Test) beträgt mind. 99,5 %.


Einsatzbereich
  • einmaliger Gebrauch

Vorteile/Ausführungen
  • Nasenbügel zur Einstellung des Mundschutzes an der Nase
  • hochwertige Ausführung mit 3-lagigem Aufbau: außen 50 Gramm Non-Woven-Vlies, mittig 50 Gramm Melt-Blown Filtermaterial, innen 30 Gramm Non-Woven-Vlies
  • geringer Atemwiderstand
  • ultraschallgeschweißte Nähte und Ohrenschlaufen

Anwendungen/Hinweise
  • Einwegprodukt
  • blaue Seite ist außen, weiße Seite gehört innen zum Gesicht

Lieferumfang
Dieser Mund- und Nasenschutz ist verpackt zu 50 Stück.

Downloads

Für Sie interessant

Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
Das könnte Sie auch interessieren
Falthandtuchspender AQUARIUS* | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Falthandtuchspender AQUARIUS*

Kimberly-Clark Professional™ Das könnte Sie auch interessieren

Kosteneffizientes Handtuchsystem mit hygienischer Einzeltuchentnahme. Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick.

KN95 Schutzmaske 6659, äquivalent zu FFP2 | Feinstaubmasken
angesehen
KN95 Schutzmaske 6659, äquivalent zu FFP2

Feinstaubmasken

KN95 Mund-Nasen-Atemschutzmaske mit formbarem Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Partikeln und Tröpfchen, etwa beim Niesen und Husten.

Mund-Nasen-Maske mit Bindebändern | Feinstaubmasken
angesehen
Mund-Nasen-Maske mit Bindebändern

Feinstaubmasken

Gesichtsmaske mit Bindeband und eingearbeiteten, formbaren Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Mund-Nasen-Maske mit Gummibändern | Feinstaubmasken
angesehen
Mund-Nasen-Maske mit Gummibändern

Feinstaubmasken

Gesichtsmaske mit Gummibändern und eingearbeiteten, formbaren Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Mund- und Nasenschutz aus Polyester | Feinstaubmasken
angesehen
Mund- und Nasenschutz aus Polyester

Feinstaubmasken

Wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz mit Gummibänder zum Binden hinter den Ohren oder am Kopf, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Mund- und Nasenschutz aus Baumwolle | Feinstaubmasken
angesehen
Mund- und Nasenschutz aus Baumwolle

Feinstaubmasken

Wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz mit Bebänderung aus Polypropylen (außen) und innen mit Baumwolle, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Mund- und Nasenschutz aus Polypropylen | Feinstaubmasken
angesehen
Mund- und Nasenschutz aus Polypropylen

Feinstaubmasken

Wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz mit Bebänderung aus Polypropylen (außen) und innen mit Baumwolle, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen