Partikelfilter SR

von Sundström®   |   mehr Atemschutzfilter

Drucken
Produktdetails
Filter zum Schutz gegen alle Arten von partikelförmigen Verunreinigungen, für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken.
Vorteile/Ausführungen
  • leistungsstark

Anwendungen/Hinweise
  • Verwenden Sie einen Vorfilter SR 221, um den Hauptfilter gegen vorzeitige Verschmutzung zu schützen.

Technische Daten
Partikelfilter für Halb- und Vollmasken werden in drei Klassen unterteilt
  • P1 R/NR
weiß80 %
  • P2 R/NR
weiß94 %
  • P3 R/NR
weiß99,95 %

Downloads

Für Sie interessant

Atemschutzfilter
Dazu passt
Atemfilter SR | Atemschutzfilter
angesehen
Atemfilter SR

Sundström® Dazu passt

Für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken. Gasfilter lassen sich auf einfache Weise mit Partikelfiltern kombinieren und bieten somit zusätzlich Schutz gegen Aerosole (Partikel), z. B. beim Spritzlackieren.

Atemschutzfilter
Dazu passt
Vorfilter SR 221 | Atemschutzfilter
angesehen
Vorfilter SR 221

Sundström® Dazu passt

Fängt große Partikel ab und schützt somit Gas-, Partikel- oder Kombinationsfilter vor Grobstaub.

Atemschutzfilter
Dazu passt
Filterdeckel zu Vorfilter SR 221 | Atemschutzfilter
angesehen
Filterdeckel zu Vorfilter SR 221

Sundström® Dazu passt

Zum Aufstecken des Vorfilters SR 221 auf Gas-, Partikel-, oder Kombinationsfilter.

Halbmasken
Dazu passt
Halbmaske SR 100 | Halbmasken
angesehen
Halbmaske SR 100

Sundström® Dazu passt

Halbmaske zum Schutz vor organischen Lösungsmitteln, schädlichen Dämpfen, Stäuben und Nebeln.

Vollmasken
Dazu passt
Vollmaske SR 200 | Vollmasken
angesehen
Vollmaske SR 200

Sundström® Dazu passt

Vollmaske mit drei Einatem- und zwei Ausatemventilen, dadurch äußerst geringer Atemwiderstand.

Halbmasken
Dazu passt
Halbmaske SR 900 | Halbmasken
angesehen
Halbmaske SR 900

Sundström® Dazu passt

Halbmaske mit ausgezeichneter Passform und sehr hohem Tragekomfort. Besteht aus der neuesten Generation an TPE-Material und verfügt im Vergleich zum bisherigen Modell über einen Bajonettverschluss.

Atemfilter SR | Atemschutzfilter
angesehen
Atemfilter SR

Sundström® | Atemschutzfilter

Für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken. Gasfilter lassen sich auf einfache Weise mit Partikelfiltern kombinieren und bieten somit zusätzlich Schutz gegen Aerosole (Partikel), z. B. beim Spritzlackieren.

Gas- und Kombinationsfilter für Secure Click™ Serie D8000 | Atemschutzfilter
angesehen
Gas- und Kombinationsfilter für Secure Click™ Serie D8000

3M | Atemschutzfilter

Schlanke Kombinationsfilter für ein gutes Sichtfeld zum Schutz vor organische Gase, Dämpfe, Partikel, anorganische und saure Gase, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie HF-800.

Partikelfilter für Secure Click™ Serie D3000 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter für Secure Click™ Serie D3000

3M | Atemschutzfilter

Leichte Partikelfilter zum Schutz vor Partikeln (Feinstaub & Nebel), Ozon, organischen Dämpfen & sauren Gasen, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie HF-800.

Partikeleinlegefilter für Secure Click™ Serie D7900 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikeleinlegefilter für Secure Click™ Serie D7900

3M | Atemschutzfilter

Auswechselbare Partikeleinlegefilter zum Schutz vor Partikel (Feinstaub & Nebel), zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie HF-800.

Gas- und Kombifilter für Atemschutzmasken 3M™ Serie 6000/7000 | Atemschutzfilter
angesehen
Gas- und Kombifilter für Atemschutzmasken 3M™ Serie 6000/7000

3M | Atemschutzfilter

Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Halb- und Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Runder Partikelfilter für Serie 6000/7000 | Atemschutzfilter
angesehen
Runder Partikelfilter für Serie 6000/7000

3M | Atemschutzfilter

Runde Feinstaubfilter zum direkten Aufstecken mit Bajonett-Klick-Anschluss.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen