Partikelfilter CleanSpace™ High-Capacity PAF-0037

von CleanSpace®   |   mehr Atemschutzfilter

Drucken
Produktdetails
Großer (HI CAP) Partikelfilter (170 x 40 x 70 mm) zum Schutz gegen Schadstoffpartikel (Feinstaub & Nebel), kompatibel mit CleanSpace™ Atemschutzgeräten.
Einsatzbereich
  • schweißen
  • schleifen
  • Holzbearbeitung
  • Gießerei

Vorteile/Ausführungen
  • längere Verwendung
  • einfach und schnell montiert 

Anwendungen/Hinweise
  • nicht wasserfest
  • PAPR-P3 Klassifizierung

Material
  • Glasfaser-Partikelmedien, Kunststoffgehäuse, Silikondichtung

Downloads

Für Sie interessant

Gebläseeinheit CleanSpace™ EX PAF-0060 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gebläseeinheit CleanSpace™ EX PAF-0060

CleanSpace® Zubehör von

Eigensicheres, akkubetriebenes und luftreinigendes Überdruck-Atemschutzgerät ohne Schläuche oder Akku-Gürtel passend für CleanSpace™ Halb- und Vollmaske, geeignet für CleanSpace™ Partikel- und Kombinationsfilter. Ein komfortabler Atemschutz am Arbeitsplatz.

Gebläseeinheit CleanSpace2™ PAF-0034 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gebläseeinheit CleanSpace2™ PAF-0034

CleanSpace® Zubehör von

Akkubetriebenes und luftreinigendes Überdruck-Atemschutzgerät ohne Schläuche oder Akku-Gürtel passend für CleanSpace™ Halbmaske, geeignet für CleanSpace™ Partikel- und Kombinationsfilter. Ein komfortabler Atemschutz am Arbeitsplatz.

Gebläseeinheit CleanSpace™ ULTRA PAF-0070 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gebläseeinheit CleanSpace™ ULTRA PAF-0070

CleanSpace® Zubehör von

Akkubetriebenes und luftreinigendes Überdruck-Atemschutzgerät der Schutzart IP 66 ohne Schläuche oder Akku-Gürtel passend für CleanSpace™ Halb- und Vollmaske, geeignet für CleanSpace™ Partikel- und Kombinationsfilter. Ein komfortabler Atemschutz am Arbeitsplatz.

Atemfilter SR | Atemschutzfilter
angesehen
Atemfilter SR

Sundström® | Atemschutzfilter

Für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken. Gasfilter lassen sich auf einfache Weise mit Partikelfiltern kombinieren und bieten somit zusätzlich Schutz gegen Aerosole (Partikel), z. B. beim Spritzlackieren.

Gas- und Kombifilter Serie 6000/7000, Bjonett-Anschluss | Atemschutzfilter
angesehen
Gas- und Kombifilter Serie 6000/7000, Bjonett-Anschluss

3M | Atemschutzfilter

Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Halb- und Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Gas- und Kombinationsfilter Secure Click™ Serie D8000 | Atemschutzfilter
angesehen
Gas- und Kombinationsfilter Secure Click™ Serie D8000

3M | Atemschutzfilter

Kombinationsfilter zum Schutz vor organische Gase und Dämpfe, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Partikelfilter Secure Click™ Serie D3000 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter Secure Click™ Serie D3000

3M | Atemschutzfilter

Partikelfilter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Feinstaub & Nebel), zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Partikeleinlegefilter Secure Click™ Serie D7900 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikeleinlegefilter Secure Click™ Serie D7900

3M | Atemschutzfilter

Partikeleinlegefilter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Feinstaub & Nebel), zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Runder Partikelfilter Serie 6000/7000, Bajonett-Anschluss | Atemschutzfilter
angesehen
Runder Partikelfilter Serie 6000/7000, Bajonett-Anschluss

3M | Atemschutzfilter

Runde Feinstaubfilter zum direkten Aufstecken mit Bajonett-Klick-Anschluss.

Trapez-Partikelfilter für Serie 6000/7000 | Atemschutzfilter
angesehen
Trapez-Partikelfilter für Serie 6000/7000

3M | Atemschutzfilter

Diese Partikelfilter können in Kombination mit Gasfiltern der Serie 6000 gemeinsam mit dem Filterdeckel 501 verwendet werden.

Filter-Nachfüllpack 5535 | Atemschutzfilter
angesehen
Filter-Nachfüllpack 5535

3M | Atemschutzfilter

3M-Nachfüllset 5535 A2P3 R für Serie 6500 und 7500.

Partikelfilter CleanSpace™ PAF-0035 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter CleanSpace™ PAF-0035

CleanSpace® | Atemschutzfilter

Partikelfilter (120 x 45 x 45 mm) zum Schutz gegen Schadstoffpartikel (Feinstaub & Nebel), kompatibel mit CleanSpace™ Atemschutzsystemen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen