Partikelfilter für Secure Click™ Serie D3000

von 3M   |   mehr Atemschutzfilter

Drucken
Produktdetails
Leichte Partikelfilter zum Schutz vor Partikeln (Feinstaub & Nebel), Ozon, organischen Dämpfen & sauren Gasen, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie HF-800.
Technische Daten
  • Ozon bis zum 10-fachen Grenzwert und bis zu störenden Konzentrationen 

Material
  • Polypropylen

Lieferumfang
  • 2 Stück pro Packung

Downloads

Für Sie interessant

Halbmasken
Zubehör von
Halbmaske Serie HF-800 | Halbmasken
angesehen
Halbmaske Serie HF-800

3M Zubehör von

Komfortable und zuverlässige Halbmaske mit einfach verstellbarer Kopfbebänderung sorgt per Knopfdruck für einen sicheren Dichtsitz und erleichtert das Atem mit dem 4-fach-Luftstrom-Filtersystem. Durch das Secure-Click™-System können Filter schnell korrekt verbunden werden.

Atemfilter SR | Atemschutzfilter
angesehen
Atemfilter SR

Sundström® | Atemschutzfilter

Für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken. Gasfilter lassen sich auf einfache Weise mit Partikelfiltern kombinieren und bieten somit zusätzlich Schutz gegen Aerosole (Partikel), z. B. beim Spritzlackieren.

Partikelfilter SR | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter SR

Sundström® | Atemschutzfilter

Filter zum Schutz gegen alle Arten von partikelförmigen Verunreinigungen, für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken.

Gas- und Kombinationsfilter für Secure Click™ Serie D8000 | Atemschutzfilter
angesehen
Gas- und Kombinationsfilter für Secure Click™ Serie D8000

3M | Atemschutzfilter

Schlanke Kombinationsfilter für ein gutes Sichtfeld zum Schutz vor organische Gase, Dämpfe, Partikel, anorganische und saure Gase, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie HF-800.

Partikeleinlegefilter für Secure Click™ Serie D7900 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikeleinlegefilter für Secure Click™ Serie D7900

3M | Atemschutzfilter

Auswechselbare Partikeleinlegefilter zum Schutz vor Partikel (Feinstaub & Nebel), zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie HF-800.

Gas- und Kombifilter für Atemschutzmasken 3M™ Serie 6000/7000 | Atemschutzfilter
angesehen
Gas- und Kombifilter für Atemschutzmasken 3M™ Serie 6000/7000

3M | Atemschutzfilter

Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Halb- und Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Runder Partikelfilter für Serie 6000/7000 | Atemschutzfilter
angesehen
Runder Partikelfilter für Serie 6000/7000

3M | Atemschutzfilter

Runde Feinstaubfilter zum direkten Aufstecken mit Bajonett-Klick-Anschluss.

Trapez-Partikelfilter für Serie 6000/7000 | Atemschutzfilter
angesehen
Trapez-Partikelfilter für Serie 6000/7000

3M | Atemschutzfilter

Diese Partikelfilter können in Kombination mit Gasfiltern der Serie 6000 gemeinsam mit dem Filterdeckel 501 verwendet werden.

Filter-Nachfüllpack 5535 | Atemschutzfilter
angesehen
Filter-Nachfüllpack 5535

3M | Atemschutzfilter

3M-Nachfüllset 5535 A2P3 R für Serie 6500 und 7500.

Kombinationsfilter Advantage®, Bajonett | Atemschutzfilter
angesehen
Kombinationsfilter Advantage®, Bajonett

MSA | Atemschutzfilter

Gas- und Kombinationsfilter in Bajonettkonstruktion können mit einer einzigen Drehbewegung eingesetzt werden. Mit allen MSA-Advantage-Masken kompatibel.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen