Atemfilter MSA Rd40

von MSA   |   mehr Atemschutzfilter

Drucken
Produktdetails
Atemschutzfilter mit genormtem Standard-Rundgewinde für Atemschutzmasken aller Hersteller. Zum Schutz vor organischen bzw. anorganischen Gasen und Dämpfen, je nach erforderlichem Schutzbereich, sowie vor festen und flüssigen Partikeln.
Vorteile/Ausführungen
  • MSA-Kombinationsfilter, neu konstruiert und aufgerüstet mit der Filtertechnologie PlexTec für höheren Komfort der Benutzer

Anwendungen/Hinweise
  • genormtes Standard-Rundgewinde nach EN 148-1 mit Ø 40 mm, für Atemschutzmasken aller Herstellermarken mit Rd40-Anschluss geeignet

Downloads

Für Sie interessant

Halbmasken
Dazu passt
Halbmaske Advantage® 410 | Halbmasken
angesehen
Halbmaske Advantage® 410

MSA Dazu passt

Innovative, robuste Halbmaske mit außergewöhnlichem Komfort, hochentwickeltem Design und hoher Benutzerfreundlichkeit. Das patentierte, einteilige Kopfband gestattet dem Benutzer einen intuitiven Gebrauch und bietet höchsten Komfort und Flexibilität. Die weiche, einteilige Innenm...

Vollmasken
Dazu passt
Vollmaske 3S | Vollmasken
angesehen
Vollmaske 3S

MSA Dazu passt

Hochwertige, bewährte Vollmaske mit Standardgewindeanschluß. Hohe Sicherheit, gute Sicht, niedriger Atemwiderstand, weicher und breiter Dichtrahmen sowie tiefe Kinntasche bieten optimalen Tragekomfort.

Atemfilter Dräger X-plore® Rd40 | Atemschutzfilter
angesehen
Atemfilter Dräger X-plore® Rd40

Dräger | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktive...

Atemfilter Dräger X-plore® Rd90 | Atemschutzfilter
angesehen
Atemfilter Dräger X-plore® Rd90

Dräger | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit spezifischem Rundgewinde-Anschluss für Dräger-Masken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gasen und Dämpfen.

Atemfilter MSA Advantage®, Bajonett-Anschluss | Atemschutzfilter
angesehen
Atemfilter MSA Advantage®, Bajonett-Anschluss

MSA | Atemschutzfilter

Gas- und Kombinationsfilter in Bajonettkonstruktion können mit einer einzigen Drehbewegung eingesetzt werden. Mit allen MSA-Advantage-Masken kompatibel.

Gasfilter SR 500 | Atemschutzfilter
angesehen
Gasfilter SR 500

Sundström® | Atemschutzfilter

Gasfilter für den Einsatz in der Gebläseeinheit SR 500/SR 500 EX, für extrem hohe Luftdurchflüsse.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen