Ventilator Air+ Active für ActivePro Feinstaubmaske

mehr Atemschutzfilter

Drucken
Produktdetails
Frisches, leistungsstarkes Arbeiten mit jedem Atemzug durch den aufsetzbaren Active-Ventilator, der über USB-C aufgeladen werden kann. Passend für alle Active Valve Schutzmasken.
Vorteile/Ausführungen
  • höchste Atmungsaktivität, bis zu 20 % mehr Frischluft
  • Rückatmung von CO2-haltiger Ausatemluft wird verringert
  • bleibt während der Arbeitsschicht angenehm trocken
  • ein Beschlagen von Schutzbrillen wird verhindert

Downloads

Für Sie interessant

Feinstaubmasken
Zubehör von
Feinstaubmaske Air+ ActivePro, mit Ausatemventil | Feinstaubmasken
angesehen
Feinstaubmaske Air+ ActivePro, mit Ausatemventil

Zubehör von

Atemkomfortable, faltbare Maske mit einzigartiger 4-Klappen-Konstruktion für viel Ausatemluft nach außen, akkubetriebene Ventilation sorgt für ein trockenes, frisches Klima unter der Maske. Wärme und Kohlendioxid (CO2) werden abgeführt. Voll verstellbare Kopfbebänderung und Nasen...

Filterdeckel zu Vorfilter SR 221 | Atemschutzfilter
angesehen
Filterdeckel zu Vorfilter SR 221

Sundström® | Atemschutzfilter

Zum Aufstecken des Vorfilters SR 221 auf Gas-, Partikel-, oder Kombinationsfilter.

Filterdeckel 501 | Atemschutzfilter
angesehen
Filterdeckel 501

3M | Atemschutzfilter

Filterdeckel für die Kombination von Gasfiltern mit Feinstaubfiltern für die Maskenserien 6000, 7000 und 7500.

Filterdeckel D701 für Secure Click™ Serie HF-800 | Atemschutzfilter
angesehen
Filterdeckel D701 für Secure Click™ Serie HF-800

3M | Atemschutzfilter

Filterdeckel zur Befestigung der D7900 Partikelfeinlegefilter an D8000 Gase & Dämpfefilter der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800.

Filteradapter Cleanspace™ PAF-0038 | Atemschutzfilter
angesehen
Filteradapter Cleanspace™ PAF-0038

CleanSpace® | Atemschutzfilter

Filter-Adapter (180 x 100 x 80 mm) zur Verwendung mit Filter PAF-0037, PAF-0050 und PAF-0051.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen