Warnschutz-Softshell-Jacke Ingen „Glow in the Dark“

mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Produktdetails
Winddichte, atmungsaktive und elastische Softshell-Jacke mit nachleuchtenden Reflex-Streifen, Kontrast-Elementen und vielseitigen Taschenlösungen.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
  • zwei Brusttaschen
  • durch Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen  
  • Smartphone-Innentasche (rechts)
  • Steh-/Umlegekragen
  • Innenseite aus Fleece
  • nachleuchtend (glow in the dark)

Anwendungen/Hinweise
  • nach nur 5 Minuten Sonnenlicht oder 10 Minuten künstlichem Licht leuchtet die Warnschutzjacke bis zu 8 Stunden

Material
  • 100 % Polyester 
    Grammatur ca. 300 g/m²

Pflegehinweise
e # 9 1 C

EN ISO 20471Einfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-Softshell-Jacke REFLECTIQ 1507 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Softshell-Jacke REFLECTIQ 1507

KÜBLER Workwear | Warnschutzkleidung

Wind- und wasserabweisende, atmungsaktive und körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielseitigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen.

Warnschutz-Fleecejacke High Vis 4041 FE | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Fleecejacke High Vis 4041 FE

FRISTADS® Workwear | Warnschutzkleidung

Fleecejacke der Klasse 3 mit atmungsaktivem, wind- und wasserdichtem Airtech®-Futter und elastischen Ärmelabschlüssen.

Warnschutz-Fleecejacke Pro-Line | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Fleecejacke Pro-Line

Warnschutzkleidung

Warnschutz-Fleecejacke aus sehr robustem Polarfleece mit angenehm hohem und wärmendem Stehkragen.

Aktion
Warnschutz-Softshell-Jacke Malden | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Softshell-Jacke Malden

Sioen | Warnschutzkleidung

Leichte, modische Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln. Aus erstklassigem und pflegeleichtem Material gefertigt, für gute Isolation gegen Kälte und Wind.

Warnschutz-Softshell-Jacke New Outdoor | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Softshell-Jacke New Outdoor

FRISTADS® Workwear | Warnschutzkleidung

Modische Softshell-Jacke mit Daumenschlaufen und Stretchmaterial an Ärmelabschluss und Unterkante.

Warnschutz-Softshell-Jacke Pro-Line | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Softshell-Jacke Pro-Line

Warnschutzkleidung

Winddichte, wasserabweisende, atmungsaktive Softshell-Jacke mit innovativer Dintex®-Membran und abnehmbaren Ärmeln.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Marina Spiegel
Einfach da.
Allgemeine Anfrage an Marina Spiegel
Kundenberaterin Online-Shop
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2115
Marina Spiegel
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen