Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Warnschutz-Latzhose Stretch-Line

mehr in Warnschutzkleidung | mehr von

Warnschutz-Latzhose Stretch-Line

Mehr in Warnschutzkleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Warnschutz-Latzhose mit Stretch im Gesäßbereich für maximale Beweglichkeit und Komfort.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreifach-Nähte an stark beanspruchten Stellen
  • große Schenkeltasche links mit verschließbarer Smartphone-Tasche
  • Hammerschlaufe, Zollstock- und Stifttasche
  • tiefe, seitliche Einschubtaschen, praktische Latztasche
  • flexibles Trägersystem über die Schultern
  • ergonomisch vorgeformte, mit abriebfestem CORDURA® verstärkte Kniepartie
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • hochwertiger YKK®-Reißverschluss
  • alle schmutzempfindlichen Stellen mit schwarzem Kontrastgewebe versehen
Material
  • fluoreszierendes Warnschutzgewebe 55 % Baumwolle, 45 % Polyester
    Grammatur ca. 290 g/m²
  • schwarzes Kontrastgewebe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
  • Verstärkungen 100 % CORDURA® mit Teflonbeschichtung
  • Stretchgewebe 88 % Polyester, 12 % Elastan
    Grammatur ca. 230 g/m²
Pflegehinweise
f # 9 4 C

EN ISO 204714-WAY-STRETCHEinfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Alternative

mehr von KÜBLER Workwear Alternative

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA...


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von KÜBLER Workwear Das könnte Sie auch interessieren

Körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungs...


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von KÜBLER Workwear Das könnte Sie auch interessieren

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA...


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutzkleidung

Schmutz-, öl- und wasserabweisende Warnschutz-Latzhose mit vielen praktischen Taschen.


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutzkleidung

Warnschutz-Latzhose mit elastischen Trägern und vielen praktischen Details.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutzkleidung

Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, zwei aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, eine Gesäßtasche, eine Meter...