Sweatjacke Casual

von KÜBLER Workwear   |   mehr Shirts

Drucken
Produktdetails

Bequeme, sportliche Sweatjacke im lässigen Streetwear-Style mit Streifendesign an Ärmel- und Saumbündchen und praktischen Taschen mit Reißverschluss.


Vorteile/Ausführungen
  • zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • hochwertiger und robuster Frontreißverschluss
  • ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • formstabile Ärmel- und Saumbündchen aus Strick mit Streifendesign
  • Strickkragen, Desingband als Neck Tape
  • relaxed fit

Material
  • 57 % Baumwolle, 38 % Polyester, 5 % Elasthan
    Grammatur 265 g/m²

Pflegehinweise
f#62C

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Sweatshirt Match | Shirts
angesehen
Sweatshirt Match

FRISTADS® Workwear | Shirts

Qualitativ hochwertiges Sweatshirt mit Brusttasche.

Sweatshirt 7048 SHV Fusion | Shirts
angesehen
Sweatshirt 7048 SHV Fusion

FRISTADS® Workwear | Shirts

Weiches und angenehmes Sweatshirt mit Einsätzen in Kontrastfarben. Schnelltrocknendes und feuchtigkeitsabweisendes durch das Gewebe aus Polyester und Baumwolle.

Sweatshirt S1 | Shirts
angesehen
Sweatshirt S1

Fruit of the Loom® | Shirts

Sweatshirt mit bequemem Rippstrick-Kragen und Bündchen aus Baumwolle.

Sweatshirt 1734 | Shirts
angesehen
Sweatshirt 1734

A-Code® | Shirts

Mit Rundhalsausschnitt, Strickbündchen mit Elastan.

Sweatjacke GEN Y 7052 | Shirts
angesehen
Sweatjacke GEN Y 7052

FRISTADS® Workwear | Shirts

Sportliche Sweatjacke im modernen Workwear-Stil mit Verstärkungen aus Polyamid-Ripstop an Vordertaschen und Ellbogen.

Sweatjacke Windwear 1448 WBP | Shirts
angesehen
Sweatjacke Windwear 1448 WBP

A-Code® | Shirts

Wind- und wasserabweisende, atmungsaktive Sweatjacke mit verstellbarer Kordel an der Unterkante und praktischen Taschen.

Damen-Sweatshirt-Jacke Hoodie | Shirts
angesehen
Damen-Sweatshirt-Jacke Hoodie

Shirts

Optimal zum Kombinieren mit Arbeitshosen, moderner Workwear-Stil, sportlicher Schnitt, robuste und warme Ausführung, längerer Ärmelabschluss mit Daumenöffnung, 3-teilige Kapuzenkonstruktion für optimalen Sitz, Tasche mit integriertem mp3-Player-Fach, Öffnung für Kopfhörerkabel, l...

Sweatshirt-Jacke Hoodie | Shirts
angesehen
Sweatshirt-Jacke Hoodie

Shirts

Sportlich geschnittene Sweat-Jacke in modernem Workwear-Stil, optimal zum Kombinieren mit Arbeitshosen.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen