Polo-Shirt Casual

von KÜBLER Workwear   |   mehr Shirts

Drucken
Produktdetails
Angenehmes Polo-Shirt mit Strickkragen, Nackenband und Streifendesign an den Ärmelbündchen.
Vorteile/Ausführungen
  • 3er-Knopfleiste
  • Strickkragen und Nackenband
  • Desingband an Knopfleiste und Seitenschlitz sowie als Neck Tape
  • Streifendesign an Ärmelbündchen 

Material
  • 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan
    Grammatur 240 g/m²

Pflegehinweise
f#62C

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Polo-Shirt Oxford 79025 | Shirts
angesehen
Polo-Shirt Oxford 79025

Helly Hansen® | Shirts

Vielseitiges Polo-Shirt aus weicher, bequemer Baumwolle.

Damen-Polo-Shirt P11 | Shirts
angesehen
Damen-Polo-Shirt P11

Fruit of the Loom® | Shirts

Damen-Polo mit lockerer Passform und längerem Schnitt.

Polo-Shirt P1 | Shirts
angesehen
Polo-Shirt P1

Fruit of the Loom® | Shirts

Polo-Shirt mit flachem Rippstrick-Kragen und Ärmelbündchen.

Polo-Shirt P2 | Shirts
angesehen
Polo-Shirt P2

Fruit of the Loom® | Shirts

Polo-Shirt mit schmaler Zwei-Knopfleiste mit gleichfarbigen Knöpfen.

Polo-Shirt Match | Shirts
angesehen
Polo-Shirt Match

FRISTADS® Workwear | Shirts

Qualitativ hochwertiges Kurzarm-Polo mit Brusttasche.

Polo-Shirt 7047 PHV Fusion | Shirts
angesehen
Polo-Shirt 7047 PHV Fusion

FRISTADS® Workwear | Shirts

Weiches und angenehmes Poloshirt mit Einsätzen in Kontrastfarben. Schnelltrocknendes und feuchtigkeitsabweisendes Gewebe aus Polyester und Baumwolle.

Polo-Shirt Match Langarm | Shirts
angesehen
Polo-Shirt Match Langarm

FRISTADS® Workwear | Shirts

Qualitativ hochwertiges Langarm-Polo mit Brusttasche.

Damen-Polo-Shirt 1723 | Shirts
angesehen
Damen-Polo-Shirt 1723

A-Code® | Shirts

Tailliertes Damen-Polo mit Vier-Knopfleiste.

Polo-Shirt 1724 PIQ | Shirts
angesehen
Polo-Shirt 1724 PIQ

FRISTADS® Workwear | Shirts

Klassisches Polo-Shirt mit Flachstrickkragen, Frontblende mit Knopfverschluss und Seitenschlitze.

Herren-Polo-Shirt COOLPASS 1716 | Shirts
angesehen
Herren-Polo-Shirt COOLPASS 1716

A-Code® | Shirts

Herren-Polo mit 3-Knopfleiste und Raglan-Ärmeln. Kragen aus Piqué-Ware. Die COOLPASS-Faser leitet Feuchtigkeit vom Körper weg.

Damen-Polo-Shirt COOLPASS 1717 | Shirts
angesehen
Damen-Polo-Shirt COOLPASS 1717

A-Code® | Shirts

Mit Ausschnitt und Raglan-Ärmel. Kragen aus Piqué-Ware. Die COOLPASS-Faser leitet Feuchtigkeit vom Körper weg.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen