Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

T-Shirt Aircool Tee

mehr in Shirts | mehr von

T-Shirt Aircool Tee

Mehr in Shirts | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sehr leichtes, schnell trocknendes und atmungsaktives T-Shirt für vielfältige Einsätze, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Vorteile/Ausführungen
  • schnell trocknend, atmungsaktiv
  • federleicht
  • Nackenband, Raglanärmel
  • Flatlock-Nähte
Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für Stick, Digital- und Transferdruck
Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur 130 g/m²
Pflegehinweise
f#94C

Für Sie interessant


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

T-Shirt aus COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) mit UV-Schutz 50+.


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Langarm-Shirt aus COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) mit UV-Schutz 50+.


mehr von A-Code® | mehr Shirts

Baumwoll-T-Shirt mit farblich passenden Nähten und V-Ausschnitt aus Rippstrick.


mehr von Helly Hansen® | mehr Shirts

Klassisches, sehr leichtes, funktionelles T-Shirt für vielfältige Einsätze, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.


mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Einfaches T-Shirt für den täglichen Gebrauch.


mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Kurzarmshirt mit einteiligem Kragen und doppelter Schulternaht.