Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schnitt- und Warnschutzjacke Protect MS

mehr in Forstschutzkleidung | mehr von

Schnitt- und Warnschutzjacke Protect MS

Mehr in Forstschutzkleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Leichte, atmungsaktive Schnittschutzjacke in Warnschutz-Farben zur guten Sichtbarkeit. Sehr gute Bewegungsfreiheit durch Stretch-Anteil, ideal für Motorsägenarbeiten über Gürtelhöhe.
Vorteile/Ausführungen
  • gute Bewegungsfreiheit
  • Dornenschutz an Ellbogen und Schulter
  • Ventilationsmaterial unter den Armen
  • atmungsaktiver ADVANCE-Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich
  • zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Auslassöffnung für Gurtzeug am Rücken
Anwendungen/Hinweise
  • Schutzniveau Klasse 1 = 20 m/s Kettengeschwindigkeit
  • derzeit in KWF-Gebrauchswertprüfung
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Farbe Warnorange)
    Grammatur 245 g/m²
  • 100 % Polyester (Farbe Schwarz und Futter)
Pflegehinweise
h#91C

EN 381-5EN ISO 20471UV-Standard 801 UPF40+Schnittschutz-Jacke


Für Sie interessant


mehr von STIHL® | mehr Forstschutzkleidung

Jacke mit hohem Warnfarbenanteil (vergleichbar EN 471) für bessere Sichtbarkeit und vielen praktischen Taschen. Attraktives Einsteigermodell.


mehr von STIHL® | mehr Forstschutzkleidung

Gut sitzende Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und auffälligen, kontrastfarbenen Einsätzen. Attraktives Einsteigermodell.


mehr von STIHL® | mehr Forstschutzkleidung

Gut sitzende Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und auffälligen, kontrastfarbenen Einsätzen. Attraktives Einsteigermodell.


mehr von STIHL® | mehr Forstschutzkleidung

Waldarbeiterjacke aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit, hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit.


mehr von STIHL® | mehr Forstschutzkleidung

Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.


mehr von STIHL® | mehr Forstschutzkleidung

Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.